カテゴリ
- 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- モノタロウ(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(163)
- ホンダ(111)
- SMC(91)
- イスカル(38)
- 扶桑精機(16)
- サンドビック(13)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- ニッサン(12)
- NTB(11)
- グリーンクロス(11)
- 三島精器(11)
- ゴールドメダル(11)
- エスコ(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- TRUSCO(8)
- ノーブランド(7)
- マキタ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「4hm」の検索結果

チップ 4QP-CNGG-HM
タンガロイ¥25,980税込¥28,5781ケース(2個)3日以内出荷材質BXA40寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ 4QP-DNGG-HM
タンガロイ¥25,980税込¥28,5781ケース(2個)3日以内出荷材質BXA40寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ 4QP-VNGG-HM
タンガロイ¥25,980税込¥28,5781ケース(2個)3日以内出荷材質BXA40寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法LE(mm)2.2寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ CNMG-HMM
タンガロイ¥5,098税込¥5,6081箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-HMM
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷仕様(材質の特長)難削材加工用PVD材種、(ブレーカ)HMM形 難削材加工用ブレーカ付き 仕上げ~中切削用適合旋削加工用M級ネガチップ材質AH905形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)15.5穴の有無あり穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 4QS-CNGG-HM
タンガロイ¥23,980~税込¥26,378~1セット(2個)4日以内出荷高硬度鋼加工における 高生産性を実現 高能率加工を可能にする新ろう付け形状 "WavyJoint(ウェイビージョイント)" - 0.8 mm までの深切込み加工が可能 → パス回数の減少により加工能率をアップ - 画期的な波型ろう付け → 乾式加工でも CBN 刃先の剥離が生じにくく、 インサートの突発欠損が抑制されるため、 安定した高硬度鋼加工を実現材質BXA20厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)5.16内接円直径(Φmm)12.7コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-HMM
タンガロイ¥8,798税込¥9,6781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷仕様(材質の特長)難削材加工用PVD材種、(ブレーカ)HMM形 難削材加工用ブレーカ付き 仕上げ~中切削用適合旋削加工用M級ネガチップ材質AH905形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)16.5穴の有無あり穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ AH905
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。用途被削材:難削材。切刃長さ(mm)L:15.5内接円(mm)12.7コーティングPVD適合被削材種難削材チップ形状ひし形55°厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
正三角形 ネガティブタイプ インサート AH905
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。用途被削材:難削材。切刃長さ(mm)16.5内接円(mm)9.525コーティングPVD適合被削材種難削材チップ形状三角形厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
六角形 ネガティブタイプ WNインサート AH905
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。用途被削材:難削材。切刃長さ(mm)8.7内接円(mm)12.7コーティングPVD適合被削材種難削材厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ AH905
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。用途被削材:難削材。コーティングPVD適合被削材種難削材チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-HMM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷仕様(材質の特長)難削材加工用PVD材種、(ブレーカ)HMM形 難削材加工用ブレーカ付き 仕上げ~中切削用適合旋削加工用M級ネガチップ材質AH905形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)8.7穴の有無あり穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNMG-HMM
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷仕様(材質の特長)難削材加工用PVD材種、(ブレーカ)HMM形 難削材加工用ブレーカ付き 仕上げ~中切削用適合旋削加工用M級ネガチップ材質AH905形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)16.6穴の有無あり穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート AH905
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)9日以内出荷刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。用途被削材:難削材。コーティングPVD適合被削材種難削材RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 4QS-DNGA
タンガロイ¥26,980税込¥29,6781セット(2個)4日以内出荷高硬度鋼加工における高生産性を実現 高能率加工を可能にする新ろう付け形状"WavyJoint(ウェイビージョイント)" 0.8 mm までの深切込み加工が可能 → パス回数の減少により加工能率をアップ - 画期的な波型ろう付け → 乾式加工でも CBN 刃先の剥離が生じにくく、 インサートの突発欠損が抑制されるため、 安定した高硬度鋼加工を実現材質BXA20厚さ(mm)4.76コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応