カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- ケルヒャー(4)
- エスコ(3)
- 富士電機(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- マキタ(2)
- クロスビー(2)
- 富士電機機器制御(2)
- TDK(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「6ah-22」の検索結果

ソリッドエンドミル
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (スクエア) VEE-R
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781本5日以内出荷材質AH725刃数6接続ねじS15寸法LF(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)40寸法DC(mm)25寸法APMX(mm)22寸法DCSFMS(mm)23.9寸法FHA(°)45寸法CHW(mm)0.5寸法RMPX(°)3刃当り送りfz(mm/t)0.1~0.17