カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • エスコ(4)
  • ケルヒャー(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • 富士電機(2)
  • マキタ(2)
  • クロスビー(2)
  • 富士電機機器制御(2)
  • TDK(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6ah22」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ ER/L-ISO タンガロイチップ ER/L-ISOタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ IR/L-ISO タンガロイチップ IR/L-ISOタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
チップ ER/L-W タンガロイチップ ER/L-Wタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ER/L-55 タンガロイチップ ER/L-55タンガロイ
21,980税込24,178
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TECH-B6 タンガロイソリッドエンドミル TECH-B6タンガロイ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
刃数6表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-D6 タンガロイソリッドエンドミル TEC-D6タンガロイ
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
材質AH750刃数6表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (スクエア) VEE-R タンガロイヘッド交換式エンドミル用ヘッド (スクエア) VEE-Rタンガロイ
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
材質AH725刃数6接続ねじS15寸法LF(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)40寸法DC(mm)25寸法APMX(mm)22寸法DCSFMS(mm)23.9寸法FHA(°)45寸法CHW(mm)0.5寸法RMPX(°)3刃当り送りfz(mm/t)0.1~0.17
チップカテゴリ