カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • セコ・ツールズ・ジャパン(49)
  • 三菱マテリアル(36)
  • 三菱電機(11)
  • 三菱(8)
  • 横田機工(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • イスカル(5)
  • 光精軌工業(5)
  • ワルター(5)
  • サンドビック(4)
  • 南口精工(4)
  • Vesrah(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • 京セラ(3)
  • NOK(3)
  • 錦(3)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(3)
  • ATHENA(アテナ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AN07」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ止め式正面フライスカッタ TAN07 タンガロイ

    ねじ止め式正面フライスカッタ TAN07

    タンガロイ
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート SH730 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート SH730

    タンガロイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート T515 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート T515

    タンガロイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番859-5499タイプ連続加工、弱断続加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:9.7コーティングCVDブレーカCMコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種鋳鉄チップ形状80°ひし形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:7
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート T5115 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート T5115

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート TH10 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート TH10

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。材質超硬適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円形 ポジティブタイプ RCインサート NS9530 タンガロイ

    円形 ポジティブタイプ RCインサート NS9530

    タンガロイ
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    高い耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。トラスコ品番706-0416材質サーメットタイプ連続加工、弱断続加工穴径(Φmm)D1:3.6ブレーカ61適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状円形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:7
  • ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 2QP-DCM/GW タンガロイ

    ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 2QP-DCM/GW

    タンガロイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(2個)
    当日出荷
    55°ひし形CBNインサートです。
    用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3209タイプ連続加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:2.5ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種高硬度材チップ形状55°ひし形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:7