カテゴリ

  • 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • 京セラ(32)
  • 三菱マテリアル(26)
  • 住友電工ハードメタル(13)
  • ワルター(12)
  • イスカル(8)
  • SANDVIK(4)
  • ケナメタル(2)
  • NTKカッティングツールズ(2)
  • サンドビック(1)
  • マパール(1)
  • 三菱(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CCGT09」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ CCGT-AL タンガロイ

    チップ CCGT-AL

    タンガロイ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質KS05F形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCGT-R/L タンガロイ

    チップ CCGT-R/L

    タンガロイ
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質TH10形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530

    タンガロイ
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高い耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCGTR/L-W20 タンガロイ

    チップ CCGTR/L-W20

    タンガロイ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT タンガロイ

    チップ CCGT

    タンガロイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質NS9530形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCGTR/L-J10 タンガロイ

    チップ CCGTR/L-J10

    タンガロイ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート AH725 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート AH725

    タンガロイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート SH730 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート SH730

    タンガロイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCGT-01 タンガロイ

    チップ CCGT-01

    タンガロイ
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート SH725 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート SH725

    タンガロイ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼。材質本体:超硬合金適合被削材種鋼、ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート GT9530 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート GT9530

    タンガロイ
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-CCGT-HP タンガロイ

    チップ 2QP-CCGT-HP

    タンガロイ
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個ほか
    4日以内出荷
    焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ 切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、 切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する 切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変 形とびびりの発生を抑圧 ワイパー付き HP チップブレーカインサート は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処 理を実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCGT#N-JS タンガロイ

    チップ CCGT#N-JS

    タンガロイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ccgt0301特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ccgt0301