カテゴリ
- 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- サンドビック(10)
- ワルター(8)
- 住友電工ハードメタル(7)
- イスカル(6)
- 三菱マテリアル(4)
- 京セラ(1)
- ケナメタル(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「RCMT1204」の検索結果
特価

チップ RCMT-6RM
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応
円形 ポジティブタイプ RCインサート T9215
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌日出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ RCMT-RS
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781パック(10個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
円形 ポジティブタイプ RCインサート T9225
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。トラスコ品番225-7212タイプ弱断続加工、強断続加工穴径(Φmm)D1:4.4内接円(mm)12コーティングCVDブレーカRS適合被削材種鋼チップ形状円形厚さS(mm)4.76穴径(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:7
転削用K.級TACチップ 超硬合金
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷ノンコーティング超硬材種です。用途被削材:アルミ合金、非鉄金属。材質超硬適合被削材種アルミ合金、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT-NAJ
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷材質KS15F形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT-RS
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)5日以内出荷寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2送りf(mm/rev)0.5~1
チップ RCMT-6RM
タンガロイ¥9,398税込¥10,3381箱(10個)5日以内出荷材質NS9530寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSD(mm)12