カテゴリ

  • 切削工具(40)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • 住友電工ハードメタル(56)
  • 京セラ(48)
  • 三菱マテリアル(33)
  • ワルター(12)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(10)
  • ケナメタル(9)
  • サンドビック(8)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
  • イスカル(7)
  • 三菱(6)
  • SANDVIK(2)
  • アズワン(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VNMG160404」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート NS9530 タンガロイ35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート NS9530タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円(mm)9.525適合被削材種鋼、鋳鉄材種NS9530穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNMG-SS タンガロイチップ VNMG-SSタンガロイ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ VNMG タンガロイチップ VNMGタンガロイ
9,390税込10,329
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ VNMG-TSF タンガロイチップ VNMG-TSFタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
欠品中
寸法RE(mm)0.4寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81形状ひし形
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T6215 タンガロイ35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T6215タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形35°材種T6215
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T9225 タンガロイ35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T9225タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種チップ形状ひし形35°材種T9225
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T9215 タンガロイ35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T9215タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形35°材種T9215
チップ VNMG タンガロイチップ VNMGタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T505寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ VNMG-TSF タンガロイチップ VNMG-TSFタンガロイ
9,390税込10,329
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T6215 タンガロイ35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T6215タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。トラスコ品番362-6133適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角35°厚さS(mm)4.76
チップ VNMG-33 タンガロイチップ VNMG-33タンガロイ
9,390税込10,329
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート GT9530 タンガロイ35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート GT9530タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。トラスコ品番709-3985材質PVDコーティング切刃長さ(mm)16.6表面処理AH120(PVDコーティング)、AH725(PVDコーティング)、T6120(CVDコーティング)、T9125(CVDコーティング)、NS520(サーメット)、NS9530(サーメット)、GT9530(サーメット)内接円(mm)9.525コーナーR(mm)0.4適合被削材種鋼、鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNMG-TM タンガロイチップ VNMG-TMタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート AH6225 タンガロイ35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート AH6225タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。トラスコ品番271-9167適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角35°厚さS(mm)4.76
チップ VNMG-DM タンガロイチップ VNMG-DMタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ VNMG-SF タンガロイチップ VNMG-SFタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形穴付35°寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
チップ VNMG-SM タンガロイチップ VNMG-SMタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形穴付35°寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
チップ VNMG-11 タンガロイチップ VNMG-11タンガロイ
9,390税込10,329
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°穴の有無あり
チップ VNMG-CF タンガロイチップ VNMG-CFタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面仕様(材質の特長)鋳鉄加工用CVD材種、(ブレーカ)CF形 仕上げ加工用ブレーカ付き適合旋削加工用M級ネガチップ形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)16.6穴の有無あり穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ VNMG-28 タンガロイチップ VNMG-28タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
非鉄金属の旋削加工で、優れた安定加工と高生産性を実現するトータルソリューション
用途仕上げ~中切削材質KS05F寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(Φmm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ VNMG-SF タンガロイチップ VNMG-SFタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形80度寸法L(mm)16.60寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
チップ VNMG-PS タンガロイチップ VNMG-PSタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ VNMG タンガロイチップ VNMGタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
5日以内出荷
寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~6送りf(mm/rev)0.2~0.4寸法IC(mm)9.525
ネガ、M級、35°ひし形インサート、仕上げ用 タンガロイネガ、M級、35°ひし形インサート、仕上げ用タンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ VNMG-SS タンガロイチップ VNMG-SSタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形80度寸法L(mm)16.60寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)3.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.08最大寸法ft(mm)0.2
チップ VNMG-SM タンガロイチップ VNMG-SMタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
形状ひし形80度寸法L(mm)16.60寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5
チップ VNMG-ZM タンガロイチップ VNMG-ZMタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ VNMG-ZF タンガロイチップ VNMG-ZFタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ VNMG-TQ タンガロイチップ VNMG-TQタンガロイ
9,390税込10,329
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNMG-28 タンガロイチップ VNMG-28タンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ VNMG-SM タンガロイチップ VNMG-SMタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
形状平行四辺形寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2~0.5
チップ VNMG-28 タンガロイチップ VNMG-28タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
種別DS2005寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ VNMG-SDM タンガロイチップ VNMG-SDMタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形穴付35°寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525
チップ VNMG-HMM タンガロイチップ VNMG-HMMタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面仕様(材質の特長)難削材加工用PVD材種、(ブレーカ)HMM形 難削材加工用ブレーカ付き 仕上げ~中切削用適合旋削加工用M級ネガチップ材質AH905形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)16.6穴の有無あり穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ VNMG-SS タンガロイチップ VNMG-SSタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
形状平行四辺形寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.5~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.08~0.2
チップ VNMG-SF タンガロイチップ VNMG-SFタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状平行四辺形寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.8~2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05~0.45
チップ VNMG-SDM タンガロイチップ VNMG-SDMタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形35度寸法L(mm)16.60寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)1.00寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2
チップ VNMG-HRF タンガロイチップ VNMG-HRFタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形35°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ VNMG-TM タンガロイチップ VNMG-TMタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質T9225寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)9.525
チップ VNMG-TM タンガロイチップ VNMG-TMタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH6225形状ひし形穴つき35°寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)9.525
関連キーワード
tnmg160402特集