カテゴリ

  • 切削工具(103)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • モノタロウ(1)
  • 京セラ(105)
  • サンドビック(51)
  • 三菱マテリアル(50)
  • イスカル(48)
  • 住友電工ハードメタル(47)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(31)
  • ワルター(23)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(18)
  • ケナメタル(15)
  • テグテックジャパン(7)
  • SANDVIK(6)
  • 神保電器(4)
  • ナイキ(3)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 日東工業(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(95)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「WNMG」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ WNMG タンガロイ

    チップ WNMG

    タンガロイ
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ WNMG-TM タンガロイ

    チップ WNMG-TM

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質T9225寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5
  • チップ WNMG-TH タンガロイ

    チップ WNMG-TH

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ WNMG-SM タンガロイ

    チップ WNMG-SM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状等辺不等角六角形寸法L(mm)8.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5
  • チップ WNMG-SM タンガロイ

    チップ WNMG-SM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状六角形80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.5
  • チップ WNMG-TM タンガロイ

    チップ WNMG-TM

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ WNMG-SS タンガロイ

    チップ WNMG-SS

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-ASW タンガロイ

    チップ WNMG-ASW

    タンガロイ
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ WNMG-TSF タンガロイ

    チップ WNMG-TSF

    タンガロイ
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ WNMG タンガロイ

    チップ WNMG

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状六角形80°寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)9.525
  • チップ WNMG タンガロイ

    チップ WNMG

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T505寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • チップ WNMG-TH タンガロイ

    チップ WNMG-TH

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状六角形80°寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)6.35寸法RE(mm)1.6寸法IC(mm)15.875
  • チップ WNMG-SM タンガロイ

    チップ WNMG-SM

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • チップ WNMG-TSF タンガロイ

    チップ WNMG-TSF

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状六角形80°寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)9.525
  • チップ WNMG-33 タンガロイ

    チップ WNMG-33

    タンガロイ
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-TH タンガロイ

    チップ WNMG-TH

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WNMG-AM タンガロイ

    チップ WNMG-AM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WNMG-NM タンガロイ

    チップ WNMG-NM

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ WNMG-CM タンガロイ

    チップ WNMG-CM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ WNMG-NS タンガロイ

    チップ WNMG-NS

    タンガロイ
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ WNMG-SA タンガロイ

    チップ WNMG-SA

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状等辺不等角六角形寸法L(mm)8.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.4
  • チップ WNMG-SA タンガロイ

    チップ WNMG-SA

    タンガロイ
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WNMG-CM タンガロイ

    チップ WNMG-CM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    L8.7S4.76D15.16RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WNMG-TQ タンガロイ

    チップ WNMG-TQ

    タンガロイ
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WNMG-SM タンガロイ

    チップ WNMG-SM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
  • チップ WNMG-ZM タンガロイ

    チップ WNMG-ZM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T9205寸法L(mm)8.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.70~2.00寸法RE(mm)1.20RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.20~0.50
  • チップ WNMG-TA タンガロイ

    チップ WNMG-TA

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WNMG-CF タンガロイ

    チップ WNMG-CF

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    仕様(材質の特長)鋳鉄加工用CVD材種、(ブレーカ)CF形 仕上げ加工用ブレーカ付き適合旋削加工用M級ネガチップ形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)8.7穴の有無あり穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WNMG-AS タンガロイ

    チップ WNMG-AS

    タンガロイ
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ WNMG-SS タンガロイ

    チップ WNMG-SS

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状等辺不等角六角形寸法L(mm)8.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)3.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.08最大寸法ft(mm)0.2
  • チップ WNMG-SH タンガロイ

    チップ WNMG-SH

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状等辺不等角六角形寸法L(mm)8.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)6.00切込みap(mm)2.00寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.3最大寸法ft(mm)0.6
  • チップ WNMG-SH タンガロイ

    チップ WNMG-SH

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状六角形80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)2~6RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.3~0.6
  • チップ WNMG-SDM タンガロイ

    チップ WNMG-SDM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状六角形穴付80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7
  • チップ WNMG-SA タンガロイ

    チップ WNMG-SA

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状六角形80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)1~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.4
  • チップ WNMG-HMM タンガロイ

    チップ WNMG-HMM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    仕様(材質の特長)難削材加工用PVD材種、(ブレーカ)HMM形 難削材加工用ブレーカ付き 仕上げ~中切削用適合旋削加工用M級ネガチップ材質AH905形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)8.7穴の有無あり穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WNMG-SM タンガロイ

    チップ WNMG-SM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状六角形穴付80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
  • チップ WNMG-SF タンガロイ

    チップ WNMG-SF

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状六角形穴付80°寸法S(mm)4.76コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
  • チップ WNMG-SF タンガロイ

    チップ WNMG-SF

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
  • チップ WNMG-PM タンガロイ

    チップ WNMG-PM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • チップ WNMG-27 タンガロイ

    チップ WNMG-27

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴
関連キーワード
チップカテゴリ