カテゴリ
- 切削工具(26)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- エスコ(10)
- 千代田通商(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- TRUSCO(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- アサダ(1)
- ANEX(1)
- SMC(1)
- CKD(1)
- 富士電機(1)
- THECUT(1)
- ミルウォーキーツール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「ah-16m」の検索結果
特価

ソリッドエンドミル
タンガロイ¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
チップ ER/L-NPT
タンガロイ¥7,298税込¥8,0281箱(5個)3日以内出荷その他【HAND】R【IC】9.525【PDX】1.6【PDY】1.2【RE】0.09サイズ16RoHS指令(10物質対応)対応TPI11.5
チップ ER/L-UN
タンガロイ¥7,298税込¥8,0281箱(5個)3日以内出荷その他【HAND】R【IC】9.525【PDX】1.6【PDY】1.2【RE】0.4サイズ16RoHS指令(10物質対応)対応TPI8
チップ ER/L-55
タンガロイ¥7,298税込¥8,0281箱(5個)3日以内出荷仕様HAND:R形状ひし形穴付35°サイズ16寸法TPIN:8、TPIX:14、TPN:1.75、TPX:3コーティングAH8015寸法RE(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)1.6寸法PDY(mm)1.2
チップ IR/L-55
タンガロイ¥7,298税込¥8,0281箱(5個)3日以内出荷仕様HAND:R形状ひし形穴付35°サイズ16寸法TPIN:8、TPIX:14、TPN:1.75、TPX:3コーティングAH8015寸法RE(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)1.7寸法PDY(mm)1.2
ソリッドエンドミル TEFF-N4
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
ねじ切り用チップ IR/L-60
タンガロイ¥7,298税込¥8,0281箱(5個)5日以内出荷材質AH8015勝手右RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)1.6
ねじ切り用チップ IR/L-NPT
タンガロイ¥7,298税込¥8,0281箱(5個)5日以内出荷材質AH8015勝手右RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)1.6寸法PDY(mm)1.2
ねじ切り用チップ IR/L-PT
タンガロイ¥7,298税込¥8,0281箱(5個)5日以内出荷材質AH8015勝手右RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)1.6寸法PDY(mm)1.2
ねじ切り用チップ ER/L-PT
タンガロイ¥7,298税込¥8,0281箱(5個)5日以内出荷材質AH8015勝手右RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)1.6寸法PDY(mm)1.2
ねじ切り用チップ IR/L-W
タンガロイ¥7,298税込¥8,0281箱(5個)5日以内出荷材質AH8015山数11勝手右寸法RE(mm)0.29RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)1.6寸法PDY(mm)1.2
ねじ切り用チップ IR/L-ISO
タンガロイ¥7,298税込¥8,0281箱(5個)5日以内出荷材質AH8015勝手右RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)1.6寸法PDY(mm)1.2