カテゴリ
- 切削工具(121)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(198)
- ParkerTAIYO(130)
- ホンダ(71)
- マキタ(69)
- 富士電機(66)
- SMC(64)
- ノーブランド(63)
- エスコ(43)
- CKD(38)
- ミルウォーキーツール(38)
- BOSCH(ボッシュ)(36)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- PELTECH(ペルテック)(19)
- RS PRO(17)
- SUS(エスユーエス)(15)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- SIEMENS(14)
- ニッセイ(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(121)
「ah003」の検索結果
特価

チップ DTR
タンガロイ¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
転削用チップ OWMT05T3-MM
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷寸法S(mm)4.50寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.00寸法IC(mm)12.420寸法APMX(mm)3.00刃当り送りfz(mm/t)0.05~0.35
チップ AECW14/16/18
タンガロイ¥34,980税込¥38,4781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ DTX
タンガロイ¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途外径・内径・端面溝入れ&横送り用
ギガジェットドリル DSX-F03
タンガロイ¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から9日以内出荷シャンクサイズは1mm単位で設定しています。用途穴あけ加工用。仕様油穴付き超硬ソリッドドリルDSX形、鋼用、L/D=3仕様RoHS指令(10物質対応)対応
外径・端面溝入れ・旋削加工用高精度インサート DTE
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷外径・端面溝入れ・旋削加工用高精度2コーナインサートです。用途外径・端面溝入れ・旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
倣い、ぬすみ加工用インサート DTR
タンガロイ¥25,980税込¥28,5781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷倣い、ぬすみ加工用フルR2コーナインサートです。用途倣い、ぬすみ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ・突っ切り加工用インサート DGM
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷外径溝入れ・突切りの第一選択2コーナーインサートです。用途外径溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
外径溝入れ・突っ切り加工用インサート DGS
タンガロイ¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナ外径溝入れ・突切り加工用インサートです。用途外径溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
外径、内径及び端面溝入れ、横送り加工用インサート DTX
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷外径、内径及び端面溝入れ、横送り用2コーナインサートです。用途外径・内径、端面溝入れ、横送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥5,798~税込¥6,378~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
チップ DGS
タンガロイ¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷勝手N寸法h(mm)4.70寸法RE(mm)0.03RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)1.20寸法INSL(mm)16.00寸法SSC(mm)0.9
チップ SWMW13T3
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷仕様【AN】18.5、【APMX】5、【BS】2、【IC】13.9、【RE】1.5、【S】4、【fz(max)】0.25、【fz(min)】0.05RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DTM
タンガロイ¥27,980税込¥30,7781箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷高圧クーラント対応ブレード用TungCapアダプター 外径・内径、端面溝入れ&横送り用RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ OWMT05T3-MM
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)3日以内出荷仕様【APMX】3、【BS】1、【IC】12.42、【RE】0.8、【S】4.5、【fz(max)】0.35、【fz(min)】0.05RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VST-3
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(2個)3日以内出荷材質AH735接続ねじS06寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)3±0.02推奨締付トルク(N・m)10寸法DC(mm)17.7寸法CDX(mm)3.8寸法NOF(mm)3寸法FHA(°)0