カテゴリ
- 切削工具(133)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- モノタロウ(1)
- SMC(238)
- ParkerTAIYO(54)
- KHK(小原歯車工業)(48)
- エスコ(33)
- ホンダ(32)
- PELTECH(ペルテック)(30)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- RS PRO(15)
- CKD(14)
- GSユアサ(14)
- ニッセイ(12)
- 千代田通商(11)
- BOSCH(ボッシュ)(11)
- 古河電池(11)
- OPTIMA BATTERIES(10)
- タカチ電機工業(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- 富士電機(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(133)
「ah20」の検索結果

ねじ切り用チップ IR/L-ISO
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(5個)当日出荷から5日以内出荷材質AH8015RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525
外径・端面溝入れ・旋削加工用高精度インサート DTE
タンガロイ¥34,980税込¥38,4781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷外径・端面溝入れ・旋削加工用高精度2コーナインサートです。用途外径・端面溝入れ・旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ・突っ切り加工用インサート DGM
タンガロイ¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷外径溝入れ・突切りの第一選択2コーナーインサートです。用途外径溝入れ、突っ切り加工用。材質PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
外径溝入れ・突っ切り加工用インサート DGS
タンガロイ¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナ外径溝入れ・突切り加工用インサートです。用途外径溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ突切り用チップ DGS*S
タンガロイ¥26,980税込¥29,6781箱(10個)3日以内出荷長さ(mm)対辺:9シャンク高さ(mm)2.2刃幅公差(mm)溝入れ:0.05RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥5,798~税込¥6,378~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
チップ IR/L-ISO
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(5個)当日出荷から3日以内出荷材質AH725種別内径ねじ用ねじの種類メートルねじ内接円直径(Φmm)9.525勝手左勝手チップブレーカブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEFF-N4
タンガロイ¥9,198~税込¥10,118~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
チップ TCP18R/L
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(5個)3日以内出荷好評発売中の「TetraMiniCut」シリーズに、インサート 49 アイテムを拡充する。 自動旋盤加工に最適な「TCP ブレーカ」に、最大溝深さ 3.5mm、コーナ R0.05 のアイテムを追加。 自動車部品や一般部品加工に最適な汎用「TCG ブレーカ」を拡充。 欠け、塑性変形に強い溝入れ専用材種「AH7025」を新たに設定。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DGIM
タンガロイ¥26,980税込¥29,6781箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途内径溝入れ用
チップ DTM
タンガロイ¥26,980税込¥29,6781箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷高圧クーラント対応ブレード用TungCapアダプター 外径・内径、端面溝入れ&横送り用RoHS指令(10物質対応)対応