カテゴリ
- 切削工具(53)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- ParkerTAIYO(108)
- メディアカバーマーケット(22)
- タカチ電機工業(12)
- ニッセイ(12)
- BAHCO(バーコ)(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- 千代田通商(7)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- ケルヒャー(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- マキタ(6)
- コレック(5)
- BBKテクノロジーズ(5)
- 渡辺電機工業(5)
- EARTH MAN(4)
- イスカル(4)
- 大橋産業(BAL)(4)
- 富士電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(53)
「ah30」の検索結果
特価

チップ DTX
タンガロイ¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途外径・内径・端面溝入れ&横送り用
溝入れ・突っ切り加工用インサート DGM
タンガロイ¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷外径溝入れ・突切りの第一選択2コーナーインサートです。用途外径溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
外径溝入れ・突っ切り加工用インサート DGS
タンガロイ¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナ外径溝入れ・突切り加工用インサートです。用途外径溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
外径深溝入れ、突っ切り加工用インサート SGM
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷外径溝入れ・突切りの第一選択インサートです。用途外径深溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
外径、内径及び端面溝入れ、横送り加工用インサート DTX
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷外径、内径及び端面溝入れ、横送り用2コーナインサートです。用途外径・内径、端面溝入れ、横送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥8,398~税込¥9,238~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
チップ TCP18R/L
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(5個)3日以内出荷好評発売中の「TetraMiniCut」シリーズに、インサート 49 アイテムを拡充する。 自動旋盤加工に最適な「TCP ブレーカ」に、最大溝深さ 3.5mm、コーナ R0.05 のアイテムを追加。 自動車部品や一般部品加工に最適な汎用「TCG ブレーカ」を拡充。 欠け、塑性変形に強い溝入れ専用材種「AH7025」を新たに設定。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DTM
タンガロイ¥27,980税込¥30,7781箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷高圧クーラント対応ブレード用TungCapアダプター 外径・内径、端面溝入れ&横送り用RoHS指令(10物質対応)対応
チップ IR/L-ISO
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(5個)3日以内出荷種別内径ねじ用材質AH725ねじの種類メートルねじ内接円直径(Φmm)9.525勝手左勝手チップブレーカブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ IR/L-TR
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(5個)当日出荷から3日以内出荷種別内径ねじ用ねじの種類30°台形ねじ内接円直径(Φmm)9.525勝手右勝手コーナー半径(mm)-チップブレーカブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEFF-N4
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。