カテゴリ

  • 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • SMC(85)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(49)
  • オカムラ(岡村製作所)(45)
  • YKK AP(38)
  • 三菱マテリアル(36)
  • ワルター(20)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • ニッサン(13)
  • ホンダ(12)
  • 三菱電機(11)
  • 横田機工(7)
  • エスコ(6)
  • グリーンクロス(6)
  • イスカル(5)
  • 光精軌工業(5)
  • 京セラ(4)
  • 南口精工(4)
  • FYH(日本ピローブロック)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an-07」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ止め式正面フライスカッタ TAN07 タンガロイ

    ねじ止め式正面フライスカッタ TAN07

    タンガロイ
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ止め式正面フライスカッタ TAN07 タンガロイ

    ねじ止め式正面フライスカッタ TAN07

    タンガロイ
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様●MIID_2:SNMU1706ANPR-MJ●MIID_3:OWMT0807AAER-ML●MIID_4:OWMT0807ZNER-HJRoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)4.75寸法APMX2(mm)7.5MIIDONMU0705ANPN-MJCSP-
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート T515 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート T515

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番859-5499材質CVDコーティングタイプ連続加工、弱断続加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:9.7コーティングCVDブレーカCMコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種鋳鉄チップ形状80°ひし形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:7
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート T5115 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート T5115

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート TH10 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート TH10

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。材質超硬適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート SH730 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート SH730

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート T9225 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート T9225

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
  • 円形 ポジティブタイプ RCインサート NS9530 タンガロイ

    円形 ポジティブタイプ RCインサート NS9530

    タンガロイ
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    高い耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。トラスコ品番706-0416材質サーメットタイプ連続加工、弱断続加工穴径(Φmm)D1:3.6ブレーカ61適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状円形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:7
  • ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 2QP-DCM/GW タンガロイ

    ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 2QP-DCM/GW

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    当日出荷
    55°ひし形CBNインサートです。
    用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3209タイプ連続加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:2.5ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種高硬度材チップ形状55°ひし形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:7
  • 円形 ポジティブタイプ RCインサート T9225 タンガロイ

    円形 ポジティブタイプ RCインサート T9225

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番225-7212材質CVDコーティングタイプ弱断続加工、強断続加工穴径(Φmm)D1:4.4内接円(mm)12コーティングCVDブレーカRS適合被削材種チップ形状円形厚さS(mm)4.76穴径(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:7