カテゴリ

  • 切削工具(47)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • 京セラ(45)
  • 三菱マテリアル(39)
  • イスカル(20)
  • 住友電工ハードメタル(18)
  • ワルター(17)
  • ケナメタル(8)
  • サンドビック(6)
  • SANDVIK(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(4)
  • テグテックジャパン(4)
  • MSTコーポレーション(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ccmt09t3」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ CCMT-PS タンガロイ

    チップ CCMT-PS

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート T515 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート T515

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番859-5499タイプ連続加工、弱断続加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:9.7コーティングCVDブレーカCMコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種鋳鉄チップ形状80°ひし形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:7
  • チップ CCMT-CM タンガロイ

    チップ CCMT-CM

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質T5115形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCMT-PM タンガロイ

    チップ CCMT-PM

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ CCMT-24 タンガロイ

    チップ CCMT-24

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ CCMT-TM タンガロイ

    チップ CCMT-TM

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCMT-PS タンガロイ

    チップ CCMT-PS

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5
  • チップ CCMT-PM タンガロイ

    チップ CCMT-PM

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平行四辺形寸法ap(mm)1~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.15~0.3
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート T9215 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート T9215

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート T9225 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート T9225

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート T5115 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート T5115

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート AH725 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート AH725

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCMT-PSS タンガロイ

    チップ CCMT-PSS

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530

    タンガロイ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高い耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCMT-CM タンガロイ

    チップ CCMT-CM

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T505RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート AH6225 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート AH6225

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角80°
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート AH120 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート AH120

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート GT9530 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート GT9530

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート T6215 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート T6215

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
    用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角80°
  • チップ CCMT-PF タンガロイ

    チップ CCMT-PF

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCMT-SW タンガロイ

    チップ CCMT-SW

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート AH6235 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート AH6235

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角80°
  • チップ CCMT-DIA タンガロイ

    チップ CCMT-DIA

    タンガロイ
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    材質DX120形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCMT-PM タンガロイ

    チップ CCMT-PM

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形80度RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)3.00寸法ft(mm)0.15最大寸法ft(mm)0.3
  • チップ CCMT-23 タンガロイ

    チップ CCMT-23

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • チップ CCMT-PS タンガロイ

    チップ CCMT-PS

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状ひし形80度RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.5寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.3
  • チップ CCMT-PS タンガロイ

    チップ CCMT-PS

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状平行四辺形寸法ap(mm)0.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.1~0.3
  • チップ CCMT-PSF タンガロイ

    チップ CCMT-PSF

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    逃げ角(度)7
  • チップ CCMT-PF タンガロイ

    チップ CCMT-PF

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • チップ CCMT-TM タンガロイ

    チップ CCMT-TM

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質AH8015寸法ap(mm)0.25~3.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.06~0.23
  • チップ CCMT-TSF タンガロイ

    チップ CCMT-TSF

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCMT-PSS タンガロイ

    チップ CCMT-PSS

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形80度RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.00切込みap(mm)0.3寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3
  • チップ CCMT-PM タンガロイ

    チップ CCMT-PM

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法ap(mm)(max)3、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCMT-PSS タンガロイ

    チップ CCMT-PSS

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状平行四辺形寸法ap(mm)0.3~2RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.1~0.3
  • チップ CCMT-CM タンガロイ

    チップ CCMT-CM

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質T515RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~2
  • チップ CCMT-PSF タンガロイ

    チップ CCMT-PSF

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
  • チップ CCMT-TSF タンガロイ

    チップ CCMT-TSF

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質AH8015寸法ap(mm)0.75~2.50RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.10~0.25
  • チップ CCMT-DIA タンガロイ

    チップ CCMT-DIA

    タンガロイ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
  • チップ CCMT-24 タンガロイ

    チップ CCMT-24

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH120寸法L(mm)9.7寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~3送りf(mm/rev)0.08~0.3寸法IC(mm)9.525
  • チップ CCMT-PM タンガロイ

    チップ CCMT-PM

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質T6215形状ひし形穴つき80°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応
ccmt09t304特集