カテゴリ
- 切削工具(40)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- 京セラ(37)
- 三菱マテリアル(27)
- ワルター(15)
- イスカル(14)
- 住友電工ハードメタル(12)
- ケナメタル(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- SANDVIK(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- テグテックジャパン(3)
- サンドビック(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
「ccmt09t308」の検索結果

80°菱形 ポジタイプ インサート T515
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番859-5499タイプ連続加工、弱断続加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:9.7コーティングCVDブレーカCMコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種鋳鉄チップ形状80°ひし形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:7
チップ CCMT-CM
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質T5115形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT-TM
タンガロイ¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT-PM
タンガロイ¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ CCMT-24
タンガロイ¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ CCMT-PM
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形寸法ap(mm)1~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.15~0.3
80°菱形 ポジタイプ インサート T9215
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
80°菱形 ポジタイプ インサート T9225
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種鋼
80°菱形 ポジタイプ インサート AH725
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート T5115
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート AH6225
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角80°
80°菱形 ポジタイプ インサート AH120
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート T6215
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角80°
80°菱形 ポジタイプ インサート GT9530
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT-SW
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート AH6235
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角80°
チップ CCMT-PM
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形80度RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)3.00寸法ft(mm)0.15最大寸法ft(mm)0.3
チップ CCMT-23
タンガロイ¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ CCMT-PS
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷から5日以内出荷形状ひし形80度RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.5寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.3
チップ CCMT-PSF
タンガロイ¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性逃げ角(度)7
チップ CCMT-PF
タンガロイ¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ CCMT-TSF
タンガロイ¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT-TM
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷材質AH8015寸法ap(mm)0.25~3.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.06~0.23
チップ CCMT-PSS
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形80度RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.00切込みap(mm)0.3寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3
チップ CCMT-PSF
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
チップ CCMT-TSF
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷材質AH8015寸法ap(mm)0.75~2.50RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.10~0.25
チップ CCMT-DIA
タンガロイ¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
チップ CCMT-24
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)5日以内出荷材質AH120寸法L(mm)9.7寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~3送りf(mm/rev)0.08~0.3寸法IC(mm)9.525
チップ CCMT-24
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)5日以内出荷材質AH6225形状ひし形穴つき80°ポジ7°寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.08~0.3