カテゴリ
- 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「cnmg120404-tm」の検索結果

チップ CNMG-TM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質T9225形状ひし形穴付き80°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
80°菱形 ネガチップ T9215
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°
80°菱形 ネガチップ T9225
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種鋼
チップ CNMG-TM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質AH6225形状ひし形穴つき80°寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)12.7
80°菱形 ネガチップ AH120
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ AH6225
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:ステンレス鋼。コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形80°
80°菱形 ネガチップ T6215
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。用途被削材:ステンレス鋼。コーティングCVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形80°
80°菱形 ネガチップ T9205
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性に優れた材種です。高速切削において、優れた性能を発揮します。用途旋削加工用。内接円(mm)12.7厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ T9235
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ AH6235
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。用途被削材:ステンレス鋼。コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形80°
チップ CNMG-TM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)5日以内出荷材質T6215形状ひし形穴つき80°寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)12.7
チップ CNMG-TM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)5日以内出荷材質AH6235形状ひし形穴つき80°寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)12.7