カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- 住友電工ハードメタル(5)
- 三菱マテリアル(3)
- 京セラ(2)
- NTKカッティングツールズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「dcgt070202l」の検索結果

チップ DCGT-R/L
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質TH10形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGTR/L-W10
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
55°菱形 ポジタイプ インサート NS9530
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応