カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- 住友電工ハードメタル(7)
- 京セラ(6)
- 三菱マテリアル(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「dcgt11t302r」の検索結果

チップ DCGT-R/L
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質TH10形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGTR/L-W15
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
55°菱形 ポジタイプ インサート NS9530
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート J9530
タンガロイ¥25,980税込¥28,5781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷小型部品加工に最適です。用途小型旋盤用。仕様旋削用インサート材質サーメット+PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応