カテゴリ

  • 切削工具(21)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • 京セラ(56)
  • 三菱マテリアル(37)
  • サンドビック(33)
  • 住友電工ハードメタル(28)
  • イスカル(27)
  • ワルター(18)
  • SANDVIK(10)
  • ケナメタル(8)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(6)
  • イマダ(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcmt」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ DCMT-PS タンガロイ

    チップ DCMT-PS

    タンガロイ
    7,198税込7,918
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ DCMT-DIA タンガロイ

    チップ DCMT-DIA

    タンガロイ
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    (材質)。上質の仕上面を必要とする非金属、非鉄金属の精密切削に良好。シリーズ中最も微細な組織の焼結体。被研削性、刃立ち性がよい。
    材質DX120形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCMT-24 タンガロイ

    チップ DCMT-24

    タンガロイ
    7,198税込7,918
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ DCMT-PS タンガロイ

    チップ DCMT-PS

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法IC(mm)9.525
  • チップ DCMT-CM タンガロイ

    チップ DCMT-CM

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T5115形状ひし形55°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.8内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)7.8穴の有無あり穴径d1(Φmm)2.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCMT-PM タンガロイ

    チップ DCMT-PM

    タンガロイ
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCMT-PSF タンガロイ

    チップ DCMT-PSF

    タンガロイ
    7,198税込7,918
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ DCMT-PF タンガロイ

    チップ DCMT-PF

    タンガロイ
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCMT-TSF タンガロイ

    チップ DCMT-TSF

    タンガロイ
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCMT-TM タンガロイ

    チップ DCMT-TM

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCMT-PSS タンガロイ

    チップ DCMT-PSS

    タンガロイ
    7,198税込7,918
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCMT-CM タンガロイ

    チップ DCMT-CM

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T5115形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)11.6穴の有無あり穴径d1(Φmm)4.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCMT-23 タンガロイ

    チップ DCMT-23

    タンガロイ
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート T5115 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート T5115

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート T9225 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート T9225

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。コーティングCVD適合被削材種
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート NS9530 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート NS9530

    タンガロイ
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高い耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート AH725 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート AH725

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530

    タンガロイ
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート AH905 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート AH905

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
    用途被削材:難削材。適合被削材種難削材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート AH120 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート AH120

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WCMT-DC タンガロイ

    チップ WCMT-DC

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T313W形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップカテゴリ