カテゴリ
- 切削工具(16)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- 京セラ(47)
- 三菱マテリアル(27)
- 住友電工ハードメタル(18)
- イスカル(11)
- ワルター(11)
- サンドビック(7)
- ケナメタル(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- NTKカッティングツールズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「dcmt0702」の検索結果

チップ DCMT-24
タンガロイ¥7,198~税込¥7,918~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ DCMT-DIA
タンガロイ¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から3日以内出荷(材質)。上質の仕上面を必要とする非金属、非鉄金属の精密切削に良好。シリーズ中最も微細な組織の焼結体。被研削性、刃立ち性がよい。材質DX120形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート T5115
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から翌々日出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート AH725
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート NS9530
タンガロイ¥7,498税込¥8,2481箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530
タンガロイ¥9,398税込¥10,3381箱(10個)当日出荷から9日以内出荷仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート AH120
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-CM
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷材質T5115形状ひし形55°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.8内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)7.8穴の有無あり穴径d1(Φmm)2.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-TM
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-TSF
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-23
タンガロイ¥6,898税込¥7,5881箱(10個)3日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT-PSF
タンガロイ¥7,198~税込¥7,918~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性