カテゴリ

  • 切削工具(52)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • 京セラ(52)
  • 三菱マテリアル(31)
  • サンドビック(30)
  • 住友電工ハードメタル(25)
  • イスカル(20)
  • ワルター(17)
  • ケナメタル(8)
  • SANDVIK(7)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • NTKカッティングツールズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcmt11」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ DCMT-PS タンガロイ

    チップ DCMT-PS

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法IC(mm)9.525
  • チップ DCMT-PS タンガロイ

    チップ DCMT-PS

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ DCMT-24 タンガロイ

    チップ DCMT-24

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ DCMT-DIA タンガロイ

    チップ DCMT-DIA

    タンガロイ
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    (材質)。上質の仕上面を必要とする非金属、非鉄金属の精密切削に良好。シリーズ中最も微細な組織の焼結体。被研削性、刃立ち性がよい。
    材質DX120形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート T9225 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート T9225

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート T9225 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート T9225

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。コーティングCVD適合被削材種
  • チップ DCMT-PF タンガロイ

    チップ DCMT-PF

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート T9215 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート T9215

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート T6215 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート T6215

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
    用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角55°
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート AH725 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート AH725

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート NS9530 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート NS9530

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高い耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート AH905 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート AH905

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
    用途被削材:難削材。適合被削材種難削材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート AH120 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート AH120

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCMT-CM タンガロイ

    チップ DCMT-CM

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T505寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート AH6225 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート AH6225

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮します。
    用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角55°
  • チップ DCMT-PM タンガロイ

    チップ DCMT-PM

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート AH6235 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート AH6235

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角55°
  • チップ DCMT-CM タンガロイ

    チップ DCMT-CM

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T5115形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)11.6穴の有無あり穴径d1(Φmm)4.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCMT-PM タンガロイ

    チップ DCMT-PM

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形80度RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)3.00切込みap(mm)1寸法ft(mm)0.15最大寸法ft(mm)0.3
  • チップ DCMT-TM タンガロイ

    チップ DCMT-TM

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCMT-PS タンガロイ

    チップ DCMT-PS

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80度RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.5寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3
  • チップ DCMT-PM タンガロイ

    チップ DCMT-PM

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法ap(mm)(max)3、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
  • 旋削加工用インサート PVDコーティング タンガロイ

    旋削加工用インサート PVDコーティング

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼。トラスコ品番432-4704適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角55°厚さS(mm)3.97
  • チップ DCMT-PM タンガロイ

    チップ DCMT-PM

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状平行四辺形寸法ap(mm)1~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.15~0.3
  • チップ DCMT-PS タンガロイ

    チップ DCMT-PS

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状平行四辺形寸法ap(mm)0.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.1~0.3
  • チップ DCMT-CM タンガロイ

    チップ DCMT-CM

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質T515寸法L(mm)11.6寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~2寸法IC(mm)9.525
  • チップ DCMT-23 タンガロイ

    チップ DCMT-23

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCMT-PSF タンガロイ

    チップ DCMT-PSF

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ DCMT-TM タンガロイ

    チップ DCMT-TM

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質AH8015寸法ap(mm)0.25~3.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.06~0.23
  • チップ DCMT-PSS タンガロイ

    チップ DCMT-PSS

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCMT-TSF タンガロイ

    チップ DCMT-TSF

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCMT-PSS タンガロイ

    チップ DCMT-PSS

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形80度RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.00切込みap(mm)0.3寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3
  • チップ DCMT-PSF タンガロイ

    チップ DCMT-PSF

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
  • チップ DCMT-DIA タンガロイ

    チップ DCMT-DIA

    タンガロイ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    最大送り(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
  • チップ DCMT-PSS タンガロイ

    チップ DCMT-PSS

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状平行四辺形寸法ap(mm)0.3~2RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.1~0.3
  • チップ DCMT-TSF タンガロイ

    チップ DCMT-TSF

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質AH8015寸法ap(mm)0.75~2.50RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.10~0.25
  • チップ DCMT-PM タンガロイ

    チップ DCMT-PM

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質T6215形状ひし形穴つき55°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.15~0.3
  • チップ DCMT-PS タンガロイ

    チップ DCMT-PS

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質T6215形状ひし形穴つき55°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
  • チップ DCMT-PS タンガロイ

    チップ DCMT-PS

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH6235形状ひし形穴つき55°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップカテゴリ