カテゴリ

  • 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • 京セラ(28)
  • 三菱マテリアル(20)
  • 住友電工ハードメタル(18)
  • イスカル(12)
  • ワルター(10)
  • サンドビック(4)
  • ケナメタル(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • SANDVIK(1)
  • 三菱(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcmt11t302」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ DCMT-24 タンガロイチップ DCMT-24タンガロイ
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
55°菱形 ポジタイプ インサート T9225 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート T9225タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。材質CVDコーティング適合被削材種
チップ DCMT-PS タンガロイチップ DCMT-PSタンガロイ
9,698税込10,668特価
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ DCMT-DIA タンガロイチップ DCMT-DIAタンガロイ
8,298税込9,128
1個
当日出荷から3日以内出荷
(材質)上質の仕上面を必要とする非金属、非鉄金属の精密切削に良好。シリーズ中最も微細な組織の焼結体。被研削性、刃立ち性がよい。
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DX120形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ DCMT-PSF タンガロイチップ DCMT-PSFタンガロイ
9,698税込10,668
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
55°菱形 ポジタイプ インサート AH725 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート AH725タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート NS9530 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート NS9530タンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート AH120 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート AH120タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-PS タンガロイチップ DCMT-PSタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4形状ひし形
チップ DCMT-PF タンガロイチップ DCMT-PFタンガロイ
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°穴の有無あり
チップ DCMT-TM タンガロイチップ DCMT-TMタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-TSF タンガロイチップ DCMT-TSFタンガロイ
6,898税込7,588
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
チップカテゴリ