カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- 京セラ(14)
- 住友電工ハードメタル(6)
- イスカル(3)
- ワルター(3)
- サンドビック(2)
- 三菱マテリアル(2)
- NTKカッティングツールズ(1)
- 三菱(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「dcmw11t」の検索結果
特価

チップ Q-DCMW
タンガロイ¥6,998税込¥7,6981ケース(2個)3日以内出荷材質BX330形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCM/GW
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート T5115
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 2QP-DCM/GW
タンガロイ¥5,798~税込¥6,378~1個ほか3日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 2QP-DCM/GW
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(2個)当日出荷55°ひし形CBNインサートです。用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3209タイプ連続加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:2.5ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種高硬度材チップ形状55°ひし形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:7
チップ DCMW-TN
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応