カテゴリ

  • 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • 京セラ(14)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • イスカル(2)
  • サンドビック(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • ワルター(2)
  • NTKカッティングツールズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcmw11t304」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ Q-DCMW タンガロイ

    チップ Q-DCMW

    タンガロイ
    6,998税込7,698
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質BX330形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCM/GW タンガロイ

    チップ DCM/GW

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-DCM/GW タンガロイ

    チップ 2QP-DCM/GW

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート T5115 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート T5115

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCMW-TN タンガロイ

    チップ DCMW-TN

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 2QP-DCM/GW タンガロイ

    ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 2QP-DCM/GW

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    当日出荷
    55°ひし形CBNインサートです。
    用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3209タイプ連続加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:2.5ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種高硬度材チップ形状55°ひし形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:7
チップカテゴリ