カテゴリ

  • 切削工具(66)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • 住友電工ハードメタル(64)
  • 京セラ(63)
  • 三菱マテリアル(44)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(15)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(13)
  • ケナメタル(10)
  • ワルター(10)
  • イスカル(9)
  • サンドビック(4)
  • SANDVIK(2)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(60)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dnmg150404」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ DNMG タンガロイチップ DNMGタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~6送りf(mm/rev)0.2~0.4
チップ DNMG タンガロイチップ DNMGタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ DNMG-TM タンガロイチップ DNMG-TMタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ DNMG-SS タンガロイチップ DNMG-SSタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-TM タンガロイチップ DNMG-TMタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
チップ DNMGR/L-S タンガロイチップ DNMGR/L-Sタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ DNMG-PS タンガロイチップ DNMG-PSタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
55°菱形 ネガチップ AH8005 タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH8005タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐摩耗性と耐凝着性を誇る材種です。耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮します。
材質被削材:ステンレス鋼、難削材、高硬度材刃長(mm)15.5コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼、難削材、高硬度材チップ形状ひし形55°材種AH8005チップ逃げ角(°)0加工形状連続加工
55°菱形 ネガチップ AH8015 タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH8015タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種です。耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種です。
材質被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材刃長(mm)15.5コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材チップ形状ひし形55°材種AH8015チップ逃げ角(°)0加工形状弱断続加工
ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用 タンガロイネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
チップ DNMG-SM タンガロイチップ DNMG-SMタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状平行四辺形寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.5
55°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9225タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
チップ DNMG-SS タンガロイチップ DNMG-SSタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状平行四辺形寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.08~0.2
チップ DNMG-HMM タンガロイチップ DNMG-HMMタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面仕様(材質の特長)難削材加工用PVD材種、(ブレーカ)HMM形 難削材加工用ブレーカ付き 仕上げ~中切削用適合旋削加工用M級ネガチップ材質AH905形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)15.5穴の有無あり穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ T9215 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9215タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。材質CVDコーティングコーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°
チップ DNMG-TSF タンガロイチップ DNMG-TSFタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
55°菱形 ネガチップ AH6225 タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH6225タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°
55°菱形 ネガチップ GT9530 タンガロイ55°菱形 ネガチップ GT9530タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。コーティングPVD適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ T9235 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9235タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。内接円(mm)12.7穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ NS9530 タンガロイ55°菱形 ネガチップ NS9530タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-11 タンガロイチップ DNMG-11タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
55°菱形 ネガチップ AH905 タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH905タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:難削材。材質PVDコーティング切刃長さ(mm)L:15.5内接円(mm)12.7コーティングPVD適合被削材種難削材チップ形状ひし形55°厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ T6215 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T6215タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングCVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°
チップ DNMG-CM タンガロイチップ DNMG-CMタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T505寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
55°菱形 ネガチップ T9205 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9205タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷
耐摩耗性に優れた材種です。高速切削において、優れた性能を発揮します。
用途旋削加工用。内接円(mm)12.7厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ AH120 タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH120タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質PVDコーティング切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-28 タンガロイチップ DNMG-28タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
非鉄金属の旋削加工で、優れた安定加工と高生産性を実現するトータルソリューション
用途仕上げ~中切削材質KS05F寸法L(mm)15.5寸法D1(Φmm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ DNMG-PM タンガロイチップ DNMG-PMタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ DNMG-SM タンガロイチップ DNMG-SMタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形穴付55度寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
チップ DNMG-CF タンガロイチップ DNMG-CFタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)15.5穴の有無あり穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-CM タンガロイチップ DNMG-CMタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(min)1、(max)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(min)0.1、(max)0.5
チップ DNMG-DM タンガロイチップ DNMG-DMタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ DNMG-SF タンガロイチップ DNMG-SFタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形穴付55度寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
チップ DNMG-SA タンガロイチップ DNMG-SAタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH120RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-CM タンガロイチップ DNMG-CMタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ AH6235 タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH6235タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°
チップ DNMG*E-TM タンガロイチップ DNMG*E-TMタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します 高硬度外層 耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜 Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮 新超硬母材 T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上
用途仕上げ~中切削RoHS指令(10物質対応)対応
ネガ、M級、55°ひし形インサート、精密仕上げ用 タンガロイネガ、M級、55°ひし形インサート、精密仕上げ用タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
厚さ(mm)4.76
チップ DNMG-SF タンガロイチップ DNMG-SFタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形80度寸法L(mm)15.50寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先) タンガロイネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先)タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
tnmg160402特集