カテゴリ
- 切削工具(64)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- ホンダ(276)
- ナブテスコサービス(109)
- MajorCraft(70)
- SHIMANO(シマノ)(66)
- AbuGarcia(アブガルシア)(57)
- MAZDA(マツダ)(52)
- テイルウォーク(46)
- オカムラ(岡村製作所)(39)
- TENRYU(天龍製鋸)(30)
- RS PRO(29)
- ファーステック(27)
- エスコ(19)
- TULALA(ツララ)(19)
- StarTech.com(17)
- がまかつ Gamakatsu(17)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(15)
- SMC(13)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(62)
「ft6」の検索結果

チップ TNMG-TSF
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ切削
チップ YWMT-ZF
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ~中切削形状多角形25°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNMG-TSF
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ WNMG-TSF
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ CNMG-TSF
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ切削
55°菱形 ネガチップ T6215
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。用途被削材:ステンレス鋼。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングCVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°
80°菱形 ネガチップ T6215
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。用途被削材:ステンレス鋼。コーティングCVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形80°
ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先)
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ切削
チップ WNMG-SF
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷形状等辺不等角六角形寸法L(mm)8.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
チップ SNMG-SF
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷から5日以内出荷形状正方形寸法L(mm)12.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16逃げ角(度)0厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
チップ WNMG-ZF
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TNMG-SF
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形寸法L(mm)16.50寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
チップ DNMG-SF
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)3日以内出荷形状ひし形80度寸法L(mm)15.50寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
チップ YNMG-ZF
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性厚さ(mm)4.76
チップ SNMG-SF
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形穴付55度寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
チップ TNMG-SF
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷形状三角形穴付60°寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
チップ VNMG-SF
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形80度寸法L(mm)16.60寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
チップ VNMG-ZF
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先)
タンガロイ¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ切削
チップ WNMG-SF
タンガロイ¥9,398~税込¥10,338~1箱(10個)3日以内出荷形状六角形穴付80°寸法S(mm)4.76コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
チップ VNMG-SF
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形穴付35°寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
チップ CNMG-SF
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形穴付80度寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
チップ DNMG-SF
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)3日以内出荷形状ひし形穴付55度寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
チップ WNMG-SF
タンガロイ¥9,398税込¥10,3381箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
チップ CNMG-SF
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形80度寸法L(mm)12.90寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
チップ TNMG-ZF
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ切削
旋削用チップ ISO-EcoTurnシリーズ DNMG-ZF形
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ切削用ZF形チップブレーカ付き。用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。厚さ(mm)4.76
ネガ、M級、正三角形インサート、軟鋼仕上げ用
タンガロイ¥8,398税込¥9,2381箱(10個)3日以内出荷形状正三角形インサート厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)水平方向:11内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.26RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.2最大切込み(mm)1.5