カテゴリ

  • 切削工具(202)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • モノタロウ(27)
  • SMC(542)
  • 京セラ(197)
  • 住友電工ハードメタル(173)
  • TRUSCO(169)
  • エスコ(157)
  • 三菱マテリアル(151)
  • MAZDA(マツダ)(118)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(112)
  • スバル(112)
  • トレード(111)
  • ニッセイ(86)
  • イマオコーポレーション(72)
  • 福井クラフト(68)
  • イスカル(59)
  • ワルター(48)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(48)
  • SUSUMU(44)
  • サンドビック(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(180)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-160」の検索結果

203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TNGGR/L-C タンガロイ

    チップ TNGGR/L-C

    タンガロイ(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TNMG タンガロイ

    チップ TNMG

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形
  • チップ CNMG タンガロイ

    チップ CNMG

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形
  • チップ VNMG タンガロイ

    チップ VNMG

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    寸法RE(mm)1.2寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81形状ひし形
  • チップ VNMG-TSF タンガロイ

    チップ VNMG-TSF

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    寸法RE(mm)0.4寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81形状ひし形
  • チップ TNMG タンガロイ

    チップ TNMG

    タンガロイ(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ TNMGR/L-S タンガロイ

    チップ TNMGR/L-S

    タンガロイ(9件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ TNGGR/L-P タンガロイ

    チップ TNGGR/L-P

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
  • チップ CNMG タンガロイ

    チップ CNMG

    タンガロイ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ CNMG-TM タンガロイ

    チップ CNMG-TM

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート NS9530 タンガロイ

    35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート NS9530

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高い耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円(mm)9.525適合被削材種鋼、鋳鉄材種NS9530穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VNMG タンガロイ

    チップ VNMG

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ TNMG タンガロイ

    チップ TNMG

    タンガロイ
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~6送りf(mm/rev)0.2~0.4
  • チップ TNMG-SS タンガロイ

    チップ TNMG-SS

    タンガロイ(5件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ TNGGR/L-W タンガロイ

    チップ TNGGR/L-W

    タンガロイ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
  • チップ CNMG-TH タンガロイ

    チップ CNMG-TH

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法RE(mm)1.2寸法IC(mm)15.875寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)6.35形状ひし形
  • チップ TNGGR/L-C タンガロイ

    チップ TNGGR/L-C

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~3送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)9.525
  • チップ VNMG-SS タンガロイ

    チップ VNMG-SS

    タンガロイ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ TNMG-TM タンガロイ

    チップ TNMG-TM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
  • 35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T5105 タンガロイ

    35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T5105

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷
    高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
    用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-7643材質CVDコーティング切刃長さ(mm)16.6内接円(mm)9.525コーナーR(mm)1.2適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMG-TM タンガロイ

    チップ TNMG-TM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削
  • チップ CNMG-CM タンガロイ

    チップ CNMG-CM

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VNMG-TM タンガロイ

    チップ VNMG-TM

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • 80°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ

    80°菱形 ネガチップ T9225

    タンガロイ
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
  • 正三角形 ネガティブタイプ インサート T5125 タンガロイ

    正三角形 ネガティブタイプ インサート T5125

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    突発的な欠損を起こしにくい強靭な材種です。
    用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング切刃長さ(mm)16.5内接円(mm)9.525適合被削材種鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネガ、M級、正三角形インサート、仕上げ用 タンガロイ

    ネガ、M級、正三角形インサート、仕上げ用

    タンガロイ
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ切削
  • 80°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ

    80°菱形 ネガチップ T9225

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。材質CVDコーティング適合被削材種チップ形状ひし形80°
  • チップ TNMG-SM タンガロイ

    チップ TNMG-SM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法ap(mm)0.5~4寸法D1(mm)3.81寸法ft(mm)0.2~0.5寸法IC(mm)9.525寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76形状正三角形RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMG-11 タンガロイ

    チップ TNMG-11

    タンガロイ
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225 タンガロイ

    正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。材質CVDコーティング適合被削材種チップ形状三角形厚さS(mm)4.76
  • チップ TNMGR/L-S タンガロイ

    チップ TNMGR/L-S

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)1~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2~0.4
  • チップ TNMG-27 タンガロイ

    チップ TNMG-27

    タンガロイ
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ~中切削
  • チップ TNMG-28 タンガロイ

    チップ TNMG-28

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMG-SF タンガロイ

    チップ TNMG-SF

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.8~2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05~0.45
  • チップ CNMG-TM タンガロイ

    チップ CNMG-TM

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質T9225形状ひし形穴付き80°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
  • 80°菱形 ネガチップ T9215 タンガロイ

    80°菱形 ネガチップ T9215

    タンガロイ
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。材質CVDコーティングコーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°
  • チップ TNMG-TSF タンガロイ

    チップ TNMG-TSF

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷
    寸法RE(mm)1.2寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81形状正三角形
  • チップ VNGG-01 タンガロイ

    チップ VNGG-01

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • 35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T9215 タンガロイ

    35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T9215

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形35°材種T9215
  • 35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T9225 タンガロイ

    35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T9225

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種チップ形状ひし形35°材種T9225
kw-1600特集