カテゴリ

  • 切削工具(32)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • モノタロウ(16)
  • メディアカバーマーケット(396)
  • サンエス(285)
  • ブロードウォッチ(197)
  • BIGM(丸山製作所)(186)
  • TRUSCO(163)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(104)
  • Qlight(103)
  • イマオコーポレーション(63)
  • エスコ(49)
  • omron(オムロン)(47)
  • CKD(43)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • 京セラ(40)
  • ナカバヤシ(39)
  • 住友電工ハードメタル(39)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(36)
  • SHIMANO(シマノ)(34)
  • KTC(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g110」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドドリル DSM タンガロイソリッドドリル DSMタンガロイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
表面処理TiCNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ DNGG-01 タンガロイチップ DNGG-01タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S SCD タンガロイドリル 超硬S SCDタンガロイ
86,980税込95,678
1本
10日以内出荷
材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-TM タンガロイチップ TNMG-TMタンガロイ
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ DNMG タンガロイチップ DNMGタンガロイ
8,280税込9,108
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ
6,980税込7,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形
チップ TNMG-11 タンガロイチップ TNMG-11タンガロイ
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-TM タンガロイチップ DNMG-TMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ TNGG-01 タンガロイチップ TNGG-01タンガロイ(1件のレビュー)
7,490税込8,239
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先) タンガロイネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先)タンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
55°菱形 ネガチップ NS9530 タンガロイ55°菱形 ネガチップ NS9530タンガロイ
9,598税込10,558
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225 タンガロイ正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225タンガロイ
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。材質CVDコーティング適合被削材種チップ形状三角形
正三角形 ネガティブタイプ インサート T5105 タンガロイ正三角形 ネガティブタイプ インサート T5105タンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷
高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-7023材質CVDコーティング切刃長さ(mm)11内接円(mm)6.35コーナーR(mm)0.4適合被削材種鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)3.18穴径(mm)2.26RoHS指令(10物質対応)対応
正三角形 ネガティブタイプ インサート T5115 タンガロイ正三角形 ネガティブタイプ インサート T5115タンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番706-6236材質CVDコーティング切刃長さ(mm)11内接円(mm)6.35コーナーR(mm)0.4適合被削材種鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)3.18穴径(mm)2.26RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG*E-FW タンガロイチップ DNMG*E-FWタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
4日以内出荷
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ切削用FW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。チップブレーカFWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TNMG*E-TM タンガロイチップ TNMG*E-TMタンガロイ
6,398税込7,038
1箱(10個)
4日以内出荷
次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します 高硬度外層 耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜 Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮 新超硬母材 T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上
用途仕上げ~中切削形状三角形穴つき60°材質T9215タイプネガティブタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ DNMG*E-SW タンガロイチップ DNMG*E-SWタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
4日以内出荷
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ~中切削用SW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。チップブレーカSW
チップ TNMG*E-TSF タンガロイチップ TNMG*E-TSFタンガロイ
4,998税込5,498
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なTNMG1604□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 三角形インサート、コーナ角:60°。
チップ POMG-MNW タンガロイチップ POMG-MNWタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-CB タンガロイチップ TNMG-CBタンガロイ
4,998税込5,498
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先) タンガロイネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先)タンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
チップ DNMG-CB タンガロイチップ DNMG-CBタンガロイ
8,280税込9,108
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
旋削用チップ ISO-EcoTurnシリーズ DNMG-ZF形 タンガロイ旋削用チップ ISO-EcoTurnシリーズ DNMG-ZF形タンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
3日以内出荷
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ切削用ZF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。厚さ(mm)4.76
チップ TNGGR/L-A タンガロイチップ TNGGR/L-Aタンガロイ(1件のレビュー)
8,990税込9,889
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNMG*E-TSF タンガロイチップ DNMG*E-TSFタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。チップブレーカTSF
チップ DNMG-11 タンガロイチップ DNMG-11タンガロイ
8,280税込9,108
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
チップ DNMG*E-TM タンガロイチップ DNMG*E-TMタンガロイ
9,190税込10,109
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します 高硬度外層 耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜 Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮 新超硬母材 T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上
用途仕上げ~中切削RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ GT9530 タンガロイ55°菱形 ネガチップ GT9530タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。コーティングPVD適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9225タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
55°菱形 ネガチップ T9215 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9215タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。材質CVDコーティングコーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°
正三角形 ネガティブタイプ インサート T9215 タンガロイ正三角形 ネガティブタイプ インサート T9215タンガロイ
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。材質CVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状三角形
1100x1100 パレット特集