カテゴリ
- 切削工具(62)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- モノタロウ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(39)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- 住友電工ハードメタル(36)
- ホンダ(27)
- 京セラ(26)
- エスコ(22)
- イスカル(20)
- SMC(19)
- CHINO(チノー)(18)
- THK(16)
- ワルター(16)
- ケナメタル(15)
- ジェイカムアグリ(13)
- 三菱マテリアル(12)
- サンドビック(11)
- HORIBA(堀場製作所)(10)
- タナカ(8)
- アサヒフードアンドヘルスケア(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(57)
「mg11」の検索結果

正三角形 ネガティブタイプ インサート T9215
タンガロイ¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状三角形
正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225
タンガロイ¥8,598~税込¥9,458~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼チップ形状三角形
チップ DNMG-TM
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
チップ TNMG-TM
タンガロイ¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
チップ TNMG-TM
タンガロイ¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中切削
55°菱形 ネガチップ T9215
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°
チップ TNMG-11
タンガロイ¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
正三角形 ネガティブタイプ インサート T5105
タンガロイ¥8,398税込¥9,2381箱(10個)翌々日出荷高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-7023切刃長さ(mm)11内接円(mm)6.35コーティングCVDコーナーR(mm)0.4適合被削材種鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)3.18穴径(mm)2.26RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ T9225
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種鋼
55°菱形 ネガチップ NS9530
タンガロイ¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ GT9530
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。用途被削材:鋼、鋳鉄。コーティングPVD適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応
ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先)
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ~中切削
チップ DNMG*E-ZM
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷形状平行四辺形寸法L(mm)11.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.7~2寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2~0.5
チップ DNMG*E-TM
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します 高硬度外層 耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜 Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮 新超硬母材 T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上用途仕上げ~中切削RoHS指令(10物質対応)対応
ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先)
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ切削
チップ DNMG*E-ZF
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷形状平行四辺形寸法L(mm)11.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.2~1.5寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.03~0.2
ネガ、M級、正三角形インサート、中~仕上切削用
タンガロイ¥8,398税込¥9,2381箱(10個)3日以内出荷形状正三角形インサート厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)水平方向:11内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.26RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.7最大切込み(mm)2最小送り(mm)0.2
旋削用チップ ISO-EcoTurnシリーズ DNMG-ZF形
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)3日以内出荷小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ切削用ZF形チップブレーカ付き。用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。厚さ(mm)4.76
ネガ、M級、正三角形インサート、仕上げ用
タンガロイ¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)3日以内出荷形状正三角形インサート厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)水平方向:11内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.26RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.2最大切込み(mm)1.5
ネガ、M級、正三角形インサート、軟鋼仕上げ用
タンガロイ¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)3日以内出荷形状正三角形インサート厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)水平方向:11内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.26RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.2最大切込み(mm)1.5
チップ DNMG*E-TS
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)3日以内出荷形状平行四辺形寸法L(mm)11.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.2~1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.03~0.2
チップ TNMG*E-TF
タンガロイ¥5,998税込¥6,5981箱(10個)3日以内出荷形状正三角形寸法L(mm)11寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)2.26寸法ap(mm)0.1~0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35寸法ft(mm)0.03~0.2
チップ FNMG*E-TM
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)1~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2~0.5