カテゴリ
- 切削工具(187)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- モノタロウ(3)
- SMC(244)
- 京セラ(164)
- 三菱マテリアル(103)
- 住友電工ハードメタル(88)
- イスカル(77)
- ホンダ(52)
- マースジャパンリミテッド(49)
- ケナメタル(38)
- セコ・ツールズ・ジャパン(38)
- ワルター(37)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(31)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- エスコ(27)
- Nestle(ネスレ)(20)
- アサヒフードアンドヘルスケア(20)
- 明治(19)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(15)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(172)
「mg12」の検索結果

チップ CNMG-SA
タンガロイ¥9,598~税込¥10,558~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ T9225
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼チップ形状ひし形80°
チップ SNMG-TM
タンガロイ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中切削
チップ CNMG-DM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中切削
80°菱形 ネガチップ T515
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。用途被削材:鋳鉄。材質本体:超硬合金切刃長さ(mm)L:12.9内接円(mm)12.7コーティングCVD適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-SM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷形状平行四辺形寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.5
80°菱形 ネガチップ T9225
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種鋼
チップ CNMG-TM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質T9225形状ひし形穴付き80°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
チップ CNMGR/L-S
タンガロイ¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から12日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中切削形状ひし形80°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の形状円筒穴
チップ CNMG-11
タンガロイ¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-SM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80度寸法L(mm)12.90寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5
チップ CNMG-TH
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)3~6送りf(mm/rev)0.3~0.6
チップ SNMGR/L-S
タンガロイ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中切削
チップ CNMG-SS
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80度寸法L(mm)12.90寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)3.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.08最大寸法ft(mm)0.2
チップ CNMG-TH
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中~重切削
正方形 ネガチップ T5105
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-6400切刃長さ(mm)12.7内接円(mm)12.7コーティングCVDコーナーR(mm)1.6適合被削材種鋳鉄チップ形状正方形厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ T9215
タンガロイ¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°
チップ SNMG
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(max)6、(min)1寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.4、(min)0.2
チップ CNMG-THS
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中~重切削
チップ CNMG-SS
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.08~0.2
正方形 ネガチップ T9225
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼チップ形状正方形
チップ SNMGR/L-S
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正方形寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)1~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.4