カテゴリ

  • 切削工具(159)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • モノタロウ(8)
  • ホンダ(330)
  • SAMTEC(242)
  • 京セラ(106)
  • 三菱マテリアル(96)
  • SMC(93)
  • TRACO POWER(84)
  • イスカル(76)
  • 住友電工ハードメタル(76)
  • DAYTONA(デイトナ)(70)
  • マキテック(65)
  • MAD MAX(マッドマックス)(63)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(59)
  • サンドビック(57)
  • 廣杉計器(55)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(55)
  • モートーン(52)
  • SMT(南海精工所)(49)
  • ワルター(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(150)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt 09」の検索結果

159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ WPMT08/09 タンガロイ

    チップ WPMT08/09

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WPMT05/06/08/09-ML タンガロイ

    チップ WPMT05/06/08/09-ML

    タンガロイ
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ APMT07/09/12-MJ タンガロイ

    チップ APMT07/09/12-MJ

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WPMT05/06/08/09-MH タンガロイ

    チップ WPMT05/06/08/09-MH

    タンガロイ
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPMT-PS タンガロイ

    チップ TPMT-PS

    タンガロイ(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11
  • チップ CPMT-CM タンガロイ

    チップ CPMT-CM

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質T515寸法L(mm)9.7寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~2寸法IC(mm)9.525
  • チップ WPMT05/06/08/09-DML タンガロイ

    チップ WPMT05/06/08/09-DML

    タンガロイ
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質AH730形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCMT-PS タンガロイ

    チップ CCMT-PS

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • チップ TPMT-PM タンガロイ

    チップ TPMT-PM

    タンガロイ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ SPMT-24 タンガロイ

    チップ SPMT-24

    タンガロイ
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • チップ CCMT-PM タンガロイ

    チップ CCMT-PM

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ TPMT-24 タンガロイ

    チップ TPMT-24

    タンガロイ(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • チップ TPMT-PS タンガロイ

    チップ TPMT-PS

    タンガロイ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3
  • チップ CCMT-24 タンガロイ

    チップ CCMT-24

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ CCMT-CM タンガロイ

    チップ CCMT-CM

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SCMT-24 タンガロイ

    チップ SCMT-24

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ TPMT-CM タンガロイ

    チップ TPMT-CM

    タンガロイ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPMT-PSF タンガロイ

    チップ TPMT-PSF

    タンガロイ
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート T515 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート T515

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番859-5499材質CVDコーティングタイプ連続加工、弱断続加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:9.7コーティングCVDブレーカCMコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種鋳鉄チップ形状80°ひし形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:7
  • チップ TPMT-PM タンガロイ

    チップ TPMT-PM

    タンガロイ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形切込みap(mm)1最大切込みap(mm)3.00寸法ft(mm)0.15最大寸法ft(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCMT-PM タンガロイ

    チップ CCMT-PM

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平行四辺形寸法ap(mm)1~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.15~0.3
  • チップ CPMT-PS タンガロイ

    チップ CPMT-PS

    タンガロイ(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCMT-TM タンガロイ

    チップ CCMT-TM

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCMT-PS タンガロイ

    チップ CCMT-PS

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート T5115 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート T5115

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 正方形 ポジティブタイプ SPインサート T5115 タンガロイ

    正方形 ポジティブタイプ SPインサート T5115

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角形 ポジティブタイプ TPインサート T5115 タンガロイ

    三角形 ポジティブタイプ TPインサート T5115

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCMT-PSS タンガロイ

    チップ CCMT-PSS

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPMT-PSS タンガロイ

    チップ TPMT-PSS

    タンガロイ
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート T9215 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート T9215

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。材質CVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
  • 80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート T5115 タンガロイ

    80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート T5115

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 正方形 ポジティブタイプ SPインサート T9225 タンガロイ

    正方形 ポジティブタイプ SPインサート T9225

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番225-4052切刃長さ(mm)9.53内接円(mm)9.525コーナーR(mm)0.4適合被削材種厚さS(mm)3.18穴径(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート T9225 タンガロイ

    80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート T9225

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。材質CVDコーティング適合被削材種
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート T9225 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート T9225

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート AH725 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート AH725

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート AH725 タンガロイ

    80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート AH725

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート T9215 タンガロイ

    80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート T9215

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。材質CVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
  • チップ ANMT**PPPR-MJ/ML タンガロイ

    チップ ANMT**PPPR-MJ/ML

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530

    タンガロイ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高い耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート GT9530 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート GT9530

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップカテゴリ