カテゴリ

  • 切削工具(63)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • ホンダ(85)
  • カーメックス(55)
  • 京セラ(54)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(53)
  • MAD MAX(マッドマックス)(53)
  • DAYTONA(デイトナ)(40)
  • 三菱マテリアル(36)
  • イスカル(29)
  • R&G RACING PRODUCTS(28)
  • EFFEX(エフェックス)(23)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(23)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(22)
  • 住友電工ハードメタル(21)
  • AGRAS(19)
  • ワルター(14)
  • SMC(13)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(12)
  • イトーキ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt-07」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ DCMT-PS タンガロイチップ DCMT-PSタンガロイ
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SCMT-24 タンガロイチップ SCMT-24タンガロイ
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ DCMT-24 タンガロイチップ DCMT-24タンガロイ
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ DPMT-TM タンガロイチップ DPMT-TMタンガロイ
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
最大送り(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.1
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付タンガロイ
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-DIA タンガロイチップ DCMT-DIAタンガロイ
8,598税込9,458
1個
当日出荷から3日以内出荷
(材質)。上質の仕上面を必要とする非金属、非鉄金属の精密切削に良好。シリーズ中最も微細な組織の焼結体。被研削性、刃立ち性がよい。
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DX120形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート T5115 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート T5115タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート T9225 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート T9225タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付タンガロイ
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート AH725 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート AH725タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート T9215 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート T9215タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。材質CVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
55°菱形 ポジタイプ インサート T6215 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート T6215タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角55°
55°菱形 ポジタイプ インサート NS9530 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート NS9530タンガロイ
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート AH6225 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート AH6225タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角55°
55°菱形 ポジタイプ インサート AH120 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート AH120タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
タングドリル・ツイステッド インサート XPMT-DJ タンガロイタングドリル・ツイステッド インサート XPMT-DJタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。
用途穴あけ加工用。トラスコ品番702-7524材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530タンガロイ
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-CM タンガロイチップ DCMT-CMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)7.8穴の有無あり穴径d1(Φmm)2.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-TM タンガロイチップ DCMT-TMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート AH6235 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート AH6235タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角55°
チップ DCMT-PM タンガロイチップ DCMT-PMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形80度切込みap(mm)1最大切込みap(mm)3.00寸法ft(mm)0.15最大寸法ft(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DPMT-PS タンガロイチップ DPMT-PSタンガロイ
7,198税込7,918
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
優れた切りくず排出性の高剛性内径ホルダ 構造シミュレーションにより高剛性を追求しつつ、切りくず排出性を最大限に向上させた理想的な形状
用途仕上げ~中切削
タングドリル・ツイステッド インサート XPMT-DJ タンガロイタングドリル・ツイステッド インサート XPMT-DJタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。
用途穴あけ加工用。仕様ドリル用インサート材質PVDコーティング
チップ DCMT-PM タンガロイチップ DCMT-PMタンガロイ
7,198税込7,918
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-PS タンガロイチップ DCMT-PSタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状ひし形80度切込みap(mm)0.5最大切込みap(mm)2.50寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-PS タンガロイチップ DCMT-PSタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
形状平行四辺形寸法ap(mm)0.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.1~0.3
チップ DCMT-PM タンガロイチップ DCMT-PMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)3、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
タング・ドリル・ツイステッド インサート XPMT-DW タンガロイタング・ドリル・ツイステッド インサート XPMT-DWタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。
用途穴あけ加工用。仕様ドリル用インサート材質PVDコーティング
チップ DCMT-PF タンガロイチップ DCMT-PFタンガロイ
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°穴の有無あり
チップ DCMT-23 タンガロイチップ DCMT-23タンガロイ
7,198税込7,918
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
タング・ドリル・ツイステッド インサート XPMT-DS タンガロイタング・ドリル・ツイステッド インサート XPMT-DSタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。
用途穴あけ加工用。仕様ドリル用インサート材質PVDコーティング
チップ DCMT-PM タンガロイチップ DCMT-PMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
形状平行四辺形寸法ap(mm)1~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.15~0.3
チップ DCMT-TM タンガロイチップ DCMT-TMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH8015寸法ap(mm)0.25~3.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.06~0.23
転削加工用インサート PVDコーティング AH140 タンガロイ転削加工用インサート PVDコーティング AH140タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高精度壁面加工用インサートです。
用途フライス加工用。材質PVDコーティング適合被削材種ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DPMT-TSF タンガロイチップ DPMT-TSFタンガロイ
7,198税込7,918
1箱(10個)
3日以内出荷
最大送り(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.1
チップ DCMT-TSF タンガロイチップ DCMT-TSFタンガロイ
7,198税込7,918
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
転削用K.級TACチップ AOMT-MJ タンガロイ転削用K.級TACチップ AOMT-MJタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高精度壁面加工用インサートです。
用途フライス加工用。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-PSS タンガロイチップ DCMT-PSSタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形80度切込みap(mm)0.3最大切込みap(mm)2.00寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-PSF タンガロイチップ DCMT-PSFタンガロイ
7,198税込7,918
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ DCMT-PSS タンガロイチップ DCMT-PSSタンガロイ
7,198税込7,918
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
mt-07 キャリア特集