カテゴリ
- 切削工具(138)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- モノタロウ(4)
- 三菱マテリアル(252)
- イスカル(228)
- 京セラ(214)
- 住友電工ハードメタル(161)
- サンドビック(160)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(148)
- コクヨ(121)
- ワルター(84)
- MAD MAX(マッドマックス)(66)
- ケナメタル(42)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(38)
- グーリング(37)
- 大洋ツール(37)
- メディアカバーマーケット(37)
- EIKO(栄工舎)(35)
- SWAGE-LINE(31)
- TRUSCO(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(130)
「mt1」の検索結果

チップ CCMT-PM
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPMT-PM
タンガロイ¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPMT-PSF
タンガロイ¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPMT-24
タンガロイ(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ CCMT-24
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ SPMT-24
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ YWMT-ZF
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ~中切削形状多角形25°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SCMT-24
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPMT-CM
タンガロイ¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-PM
タンガロイ¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ DCMT-24
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ VCMT-PS
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ VCMT-CM
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT-CM
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ YWMT-ZM
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ~中切削
チップ TPMT-PF
タンガロイ¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
正方形 ポジティブタイプ SPインサート T515
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番859-5796材質T515適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-DIA
タンガロイ¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から3日以内出荷(材質)。上質の仕上面を必要とする非金属、非鉄金属の精密切削に良好。シリーズ中最も微細な組織の焼結体。被研削性、刃立ち性がよい。逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DX120形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT-6RM
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
正方形 ポジティブタイプ SPインサート T5115
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
三角形 ポジティブタイプ TPインサート T5115
タンガロイ¥9,398~税込¥10,338~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
三角形 ポジティブタイプ TCインサート T9225
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。トラスコ品番208-4815コーティングCVD適合被削材種鋼
チップ TPMT-PSS
タンガロイ¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
80°菱形 ポジタイプ インサート T5115
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート T5115
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート T5115
タンガロイ¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート T9225
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼
80°菱形 ポジタイプ インサート AH725
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート AH725
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート T5115
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応