カテゴリ

  • 切削工具(88)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • モノタロウ(1)
  • 京セラ(161)
  • 住友電工ハードメタル(148)
  • 三菱マテリアル(128)
  • イスカル(48)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(46)
  • ワルター(41)
  • サンドビック(40)
  • ケナメタル(39)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(28)
  • 三菱(15)
  • SANDVIK(10)
  • TRUSCO(3)
  • 株洲工具(2)
  • テグテックジャパン(2)
  • アズワン(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(73)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nmg-16」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TNMG-SS タンガロイチップ TNMG-SSタンガロイ(5件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ TNMGR/L-S タンガロイチップ TNMGR/L-Sタンガロイ(9件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ CNMG-HRF タンガロイチップ CNMG-HRFタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ CNMG-HMM タンガロイチップ CNMG-HMMタンガロイ
19,980税込21,978特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-HMM タンガロイチップ TNMG-HMMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面仕様(材質の特長)難削材加工用PVD材種、(ブレーカ)HMM形 難削材加工用ブレーカ付き 仕上げ~中切削用適合旋削加工用M級ネガチップ材質AH905形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)16.5穴の有無あり穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TNMG-28 タンガロイチップ TNMG-28タンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ネガ、M級、正三角形インサート、精密仕上げ用 タンガロイネガ、M級、正三角形インサート、精密仕上げ用タンガロイ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
厚さ(mm)4.76
チップ VNMG タンガロイチップ VNMGタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
80°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ80°菱形 ネガチップ T9225タンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。材質CVDコーティング適合被削材種チップ形状ひし形80°
チップ CNMG-TH タンガロイチップ CNMG-THタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削
チップ TNMG-TSF タンガロイチップ TNMG-TSFタンガロイ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225 タンガロイ正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225タンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。材質CVDコーティング適合被削材種チップ形状三角形厚さS(mm)4.76
チップ TNMG-27 タンガロイチップ TNMG-27タンガロイ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
チップ CNMG タンガロイチップ CNMGタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状ひし形
チップ CNMG タンガロイチップ CNMGタンガロイ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ CNMG-TM タンガロイチップ CNMG-TMタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ TNMG-11 タンガロイチップ TNMG-11タンガロイ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-CM タンガロイチップ CNMG-CMタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TNMG-TM タンガロイチップ TNMG-TMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形
チップ TNMG-CM タンガロイチップ TNMG-CMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TNMG-HRF タンガロイチップ TNMG-HRFタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ VNMG-TSF タンガロイチップ VNMG-TSFタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
ネガ、M級、正三角形インサート、仕上げ用 タンガロイネガ、M級、正三角形インサート、仕上げ用タンガロイ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
チップ VNMG-SS タンガロイチップ VNMG-SSタンガロイ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ VNMG-TM タンガロイチップ VNMG-TMタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
正三角形 ネガティブタイプ インサート AH905 タンガロイ正三角形 ネガティブタイプ インサート AH905タンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
翌々日出荷
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:難削材。材質PVDコーティング切刃長さ(mm)16.5内接円(mm)9.525適合被削材種難削材チップ形状三角形厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNMG-11 タンガロイチップ VNMG-11タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°穴の有無あり
チップ VNMG-TSF タンガロイチップ VNMG-TSFタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
欠品中
寸法RE(mm)0.4寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81形状ひし形
チップ CNMG-THS タンガロイチップ CNMG-THSタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削
80°菱形 ネガチップ AH905 タンガロイ80°菱形 ネガチップ AH905タンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:難削材。材質PVDコーティングコーティングPVD適合被削材種難削材チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG*E-TM タンガロイチップ TNMG*E-TMタンガロイ
9,698税込10,668
1箱(10個)
4日以内出荷
次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します 高硬度外層 耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜 Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮 新超硬母材 T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上
用途仕上げ~中切削形状三角形穴つき60°材質T9215タイプネガティブタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
80°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ80°菱形 ネガチップ T9225タンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
80°菱形 ネガチップ T9215 タンガロイ80°菱形 ネガチップ T9215タンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。材質CVDコーティングコーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°
正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225 タンガロイ正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225タンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。材質CVDコーティング適合被削材種チップ形状三角形
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート AH905 タンガロイ35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート AH905タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:難削材。材質PVDコーティング適合被削材種難削材RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ T5105 タンガロイ80°菱形 ネガチップ T5105タンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティングコーティングCVD適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
正三角形 ネガティブタイプ インサート NS520 タンガロイ正三角形 ネガティブタイプ インサート NS520タンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。トラスコ品番706-6651材質サーメット切刃長さ(mm)16.5内接円(mm)9.525コーナーR(mm)0.4適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
正三角形 ネガティブタイプ インサート AH110 タンガロイ正三角形 ネガティブタイプ インサート AH110タンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、鋳鉄、難削材。材質PVDコーティング切刃長さ(mm)16.5内接円(mm)9.525適合被削材種鋼、鋳鉄、難削材チップ形状三角形厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
チップカテゴリ