カテゴリ
- 切削工具(65)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- モノタロウ(1)
- 京セラ(97)
- 住友電工ハードメタル(85)
- 三菱マテリアル(45)
- イスカル(36)
- サンドビック(27)
- セコ・ツールズ・ジャパン(18)
- ワルター(13)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(12)
- テグテックジャパン(7)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 日本緑十字社(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(61)
「nmg08」の検索結果

チップ WNMG-TH
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ WNMG-SS
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-SM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状等辺不等角六角形寸法L(mm)8.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5
チップ WNMG-SM
タンガロイ¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状六角形80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.5
チップ WNMG-ASW
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ WNMG-TSF
タンガロイ¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
六角形 ネガティブタイプ WNインサート T9215
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
六角形 ネガティブタイプ WNインサート AH905
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から9日以内出荷刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。用途被削材:難削材。切刃長さ(mm)8.7内接円(mm)12.7コーティングPVD適合被削材種難削材厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
六角形 ネガティブタイプ WNインサート T6215
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。用途被削材:ステンレス鋼。トラスコ品番362-6150適合被削材種ステンレス鋼チップ形状等辺不等角六角形厚さS(mm)4.76
チップ WNMG-CM
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷材質T505寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ WNMG-33
タンガロイ¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)3日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
六角形 ネガティブタイプ WNインサート AH6235
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。用途被削材:ステンレス鋼。トラスコ品番362-7682適合被削材種ステンレス鋼チップ形状等辺不等角六角形厚さS(mm)4.76
六角形 ネガティブタイプ WNインサート AH6225
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:ステンレス鋼。トラスコ品番271-4440適合被削材種ステンレス鋼チップ形状等辺不等角六角形厚さS(mm)4.76
チップ WNMG-AM
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-NM
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
六角形 ネガティブタイプ WNインサート NS9530
タンガロイ¥8,898税込¥9,7881箱(10個)翌々日出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。トラスコ品番707-3283材質サーメット切刃長さ(mm)8.7内接円(mm)12.7コーナーR(mm)0.8適合被削材種鋼、鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-ZM
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷材質T9205寸法L(mm)8.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.70~2.00寸法RE(mm)1.20RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.20~0.50
チップ WNMG-TA
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-CF
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷仕様(材質の特長)鋳鉄加工用CVD材種、(ブレーカ)CF形 仕上げ加工用ブレーカ付き適合旋削加工用M級ネガチップ形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)8.7穴の有無あり穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-SF
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷形状等辺不等角六角形寸法L(mm)8.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
チップ WNMG-CH
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷仕様(材質の特長)鋳鉄加工用CVD材種、(ブレーカ)CH形 中~重切削用ブレーカ付き適合旋削加工用M級ネガチップ形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-AS
タンガロイ¥8,298~税込¥9,128~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先)
タンガロイ¥8,598~税込¥9,458~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ WNMG-NS
タンガロイ¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ WNMG*E-FW
タンガロイ¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ WNMG-SA
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷形状等辺不等角六角形寸法L(mm)8.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.4
チップ WNMG-SM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷形状六角形穴付80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
チップ WNMG-SF
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷形状六角形穴付80°寸法S(mm)4.76コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05