カテゴリ
- 切削工具(31)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- ワルター(278)
- 住友電工ハードメタル(79)
- 京セラ(75)
- イスカル(48)
- 東洋技研(33)
- 片岡産業(21)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(16)
- 大阪魂(14)
- 三菱マテリアル(13)
- オンダ製作所(11)
- CINELLI(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- IRC(7)
- 渡辺製作所[住設機器](7)
- DIJET(ダイジェット工業)(6)
- ピジョン タヒラ(6)
- WIDIA(6)
- OSG(オーエスジー)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「puw」の検索結果

六角形 ポジティブタイプ WBインサート SH730
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
六角形 ネガティブタイプ WNインサート T5105
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)翌日出荷高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-8151切刃長さ(mm)6.5内接円(mm)9.525コーティングCVDコーナーR(mm)0.8適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
六角形 ネガティブタイプ WNインサート AH905
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から9日以内出荷刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。用途被削材:難削材。切刃長さ(mm)8.7内接円(mm)12.7コーティングPVD適合被削材種難削材厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
六角形 ネガティブタイプ WNインサート NS9530
タンガロイ¥8,898税込¥9,7881箱(10個)翌々日出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。トラスコ品番707-3283材質サーメット切刃長さ(mm)8.7内接円(mm)12.7コーナーR(mm)0.8適合被削材種鋼、鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WXGU-TS
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)4.3内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-TH
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)3日以内出荷形状六角形80°寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)6.35寸法RE(mm)1.6寸法IC(mm)15.875
チップ WNMG-TA
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNGU-MJ
タンガロイ¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)3日以内出荷形状等辺不等角六角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-AM
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG*E-FW
タンガロイ¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ WNMG-TQ
タンガロイ¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPMT05/06/08/09-MH
タンガロイ¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WCMT-D4
タンガロイ¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)3日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG*E-SW
タンガロイ¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ WXGU-SS
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)4.3内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPMT05/06/08/09-DML
タンガロイ¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)3日以内出荷材質AH730形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-TSF
タンガロイ¥9,398税込¥10,3381箱(10個)3日以内出荷形状六角形80°寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)9.525
チップ WXGU-TSW
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)3日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)4.3内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPMT08/09
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPMT05/06/08/09-ML
タンガロイ¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
正方形 ネガチップ WG300
タンガロイ¥81,980~税込¥90,178~1箱(10個)4日以内出荷耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。用途被削材:難削材、高硬度材。適合被削材種難削材、高硬度材チップ形状正方形材種WG300
80°菱形 ネガチップ WG300
タンガロイ¥61,980~税込¥68,178~1箱(10個)4日以内出荷耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。用途被削材:難削材、高硬度材。切刃長さ(mm)12.9内接円(mm)12.7適合被削材種難削材、高硬度材チップ形状ひし形80°材種WG300
55°菱形 ネガチップ WG300
タンガロイ¥33,980税込¥37,3781箱(5個)4日以内出荷耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。用途被削材:難削材、高硬度材。厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円(mm)12.7適合被削材種難削材、高硬度材チップ形状ひし形55°材種WG300
六角形 ネガティブタイプ WNインサート T5115
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)9日以内出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番707-2406切刃長さ(mm)6.5内接円(mm)9.525コーティングCVDコーナーR(mm)0.8適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応