カテゴリ
- 切削工具(76)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- ミツビシ(85)
- SMC(25)
- IKO(日本トムソン)(15)
- ラフアンドロード(11)
- EIKO(栄工舎)(7)
- ケナメタル(6)
- Kawasaki(6)
- DNライティング(6)
- SWAGE-LINE(6)
- MAZDA(マツダ)(4)
- アサダ(3)
- FKD(フクダ精工)(3)
- NMB(ミネベア)(3)
- SUS(エスユーエス)(3)
- 三菱ふそう(3)
- ビー・ブラウンエースクラップ(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- NOK(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(76)
「r-725」の検索結果
特価

チップ TNMGR/L-S
タンガロイ(9件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
チップ JXPS12R/L-F
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(5個)当日出荷から3日以内出荷寸法CDX(mm)6.50最大突切り径(mm)12.0寸法CW(mm)0.8刃幅公差(mm)0.025寸法RE(mm)0.05寸法INSL(mm)12.50寸法S(mm)2.50材種SH725RoHS指令(10物質対応)対応
外径溝入れ・突っ切り加工用インサート DGS
タンガロイ¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナ外径溝入れ・突切り加工用インサートです。用途外径溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ・突っ切り加工用インサート DGM
タンガロイ¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷外径溝入れ・突切りの第一選択2コーナーインサートです。用途外径溝入れ、突っ切り加工用。材質PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ターン・テック 旋削加工用インサート LNMX R/L-MDR
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷ステンレス用旋削加工用インサートです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
端面溝入れ、旋削加工用インサート DTF
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷端面溝入れ、旋削加工用2コーナーインサートです。用途端面溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ JXPS12R/L-F
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(5個)3日以内出荷材質SH725最大突切り径(mm)12寸法RE(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応寸法CDX(mm)6.5寸法INSL(mm)12.5
チップ CXMU-TS
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷形状平行四辺形寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.7寸法ap(mm)0.3~2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35寸法ft(mm)0.08~0.3
溝入れ突切り用チップ JVPN□□R/L
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(5個)3日以内出荷独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。用途突切り用材質SH725勝手R刃幅公差(mm)0.025コーナー半径Re(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応寸法PSIRR(°)20
チップ WXGU-TS
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状六角形80°コーナー高さ許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面切刃長さ(mm)4.3内接円直径(Φmm)6.35厚さ(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DTF
タンガロイ¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途端面溝入れ&横送り用
チップ JVFN45R/L
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(5個)3日以内出荷独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。用途前挽き用材質SH725勝手RRoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)21
チップ XCMT-PS
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷最小加工径Φ8 mm をラインナップに追加L4.7S1.59寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
チップ JXPS20R/L-F
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781箱(5個)3日以内出荷材質SH725最大突切り径(mm)20寸法RE(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)2±0.025寸法CDX(mm)10.5寸法INSL(mm)16.5
チップ JXPS16R/L-F
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(5個)3日以内出荷材質SH725最大突切り径(mm)16寸法RE(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)1.5±0.025寸法CDX(mm)8.5寸法INSL(mm)14.5
チップ JXPS06R/L-F
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(5個)3日以内出荷寸法CDX(mm)3.50最大突切り径(mm)6.0寸法CW(mm)0.6刃幅公差(mm)0.025寸法RE(mm)0.05寸法INSL(mm)10.50寸法S(mm)2.50材種SH725RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DXMU-TS
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)3日以内出荷寸法ap(mm)0.3~2寸法D1(mm)2.7寸法ft(mm)0.08~0.3寸法IC(mm)6.35寸法S(mm)3.18形状平行四辺形RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEFF-N4
タンガロイ¥24,980~税込¥27,478~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
チップ FBM-I
タンガロイ¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷幅広い工具レンジで異次元の加工能率を実現! 深穴加工用ドリル 高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能形状長方形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCP18R/L
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(5個)3日以内出荷好評発売中の「TetraMiniCut」シリーズに、インサート 49 アイテムを拡充する。 自動旋盤加工に最適な「TCP ブレーカ」に、最大溝深さ 3.5mm、コーナ R0.05 のアイテムを追加。 自動車部品や一般部品加工に最適な汎用「TCG ブレーカ」を拡充。 欠け、塑性変形に強い溝入れ専用材種「AH7025」を新たに設定。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNMXR/L-MDR
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷形状長方形90°厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0寸法L(mm)16.2厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法h(mm)13.5コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応