カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- イスカル(2)
- サンドビック(9)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- ワルター(4)
- 三菱マテリアル(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

チップ RCMT-61
タンガロイ¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ RCMT-CM
タンガロイ¥8,698税込¥9,5681箱(10個)3日以内出荷材質T5115形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT-RS
タンガロイ¥8,398税込¥9,2381箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら