カテゴリ

  • 切削工具(17)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • 住友電工ハードメタル(21)
  • サンドビック(18)
  • 京セラ(14)
  • イスカル(13)
  • 三菱マテリアル(13)
  • ワルター(12)
  • ケナメタル(6)
  • SANDVIK(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scmt09」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ SCMT-24 タンガロイ

    チップ SCMT-24

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • 正方形 ポジティブタイプ SCインサート T5115 タンガロイ

    正方形 ポジティブタイプ SCインサート T5115

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SCMT-CM タンガロイ

    チップ SCMT-CM

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T505RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SCMT-PM タンガロイ

    チップ SCMT-PM

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ SCMT-CM タンガロイ

    チップ SCMT-CM

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T5115形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SCMT-23 タンガロイ

    チップ SCMT-23

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • チップ SCMT-PM タンガロイ

    チップ SCMT-PM

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形寸法L(mm)9.53寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.40逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.4厚さS(mm)3.97寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)3.00切込みap(mm)1.00寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.15最大寸法ft(mm)0.3
  • チップ SCMT-PS タンガロイ

    チップ SCMT-PS

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形寸法L(mm)9.53寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.40逃げ角(度)7厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3
  • チップ SCMT-PS タンガロイ

    チップ SCMT-PS

    タンガロイ(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)7
  • チップ SCMT-PS タンガロイ

    チップ SCMT-PS

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
  • チップ SCMT-CM タンガロイ

    チップ SCMT-CM

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質T515RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~2送りf(mm/rev)0.05~0.3
  • チップ SCMT-PM タンガロイ

    チップ SCMT-PM

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法ap(mm)(max)3、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
  • チップ SCMT-PS タンガロイ

    チップ SCMT-PS

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形寸法L(mm)9.53寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)0.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.1~0.3
  • チップ SCMT-PM タンガロイ

    チップ SCMT-PM

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形寸法L(mm)9.53寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)1~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.15~0.3
  • チップ SCMT-PS タンガロイ

    チップ SCMT-PS

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3
  • チップ SCMT-PM タンガロイ

    チップ SCMT-PM

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質T6215形状正方形穴つき90°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.15~0.3
  • チップ SCMT-PM タンガロイ

    チップ SCMT-PM

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH6235形状正方形穴つき90°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.15~0.3
ccmt09t304特集