カテゴリ
- 切削工具(78)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- モノタロウ(1)
- YAGEO(96)
- OSG(オーエスジー)(87)
- メディアカバーマーケット(68)
- フェリック(55)
- スバル(51)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(45)
- エスコ(24)
- ヤマモトレーシング(24)
- ミツビシ(23)
- NSK(日本精工)(22)
- 三菱ふそう(22)
- ニッサン(19)
- 京セラ(16)
- ホンダ(14)
- 日本スプリュー(13)
- タジマツール(TJMデザイン)(12)
- 日本トラストテクノロジー(11)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(64)
「sft」の検索結果

超多刃PCD フライスカッタ タングスピードミル(部品)
タンガロイ¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から63日以内出荷超多刃仕様のPCDカッタで、非鉄金属の高能率加工に最適。 ボディには軸方向の振れ調整機構が組み込まれており、仕上げ加工にも対応。 多様なインサート形状を標準設定しており、多様な用途に対応。 アルミと鋼のハイブリット設計でボディの軽量化を実現。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMT-PSF
タンガロイ¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ WNMG-TSF
タンガロイ¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ VNMG-TSF
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ CCMT-PSF
タンガロイ¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性逃げ角(度)7
80°菱形 ネガチップ T9225
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種鋼
チップ CNMG-TSF
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ切削
80°菱形 ネガチップ T9215
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°
チップ TNMG-TSF
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ切削
55°菱形 ネガチップ T9225
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼チップ形状ひし形55°
正方形 ネガチップ T9225
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼チップ形状正方形
80°菱形 ポジタイプ インサート T9215
タンガロイ¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
正方形 ネガチップ T9215
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状正方形
55°菱形 ポジタイプ インサート T9215
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート T9215
タンガロイ¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
80°菱形 ネガチップ T6215
タンガロイ¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。用途被削材:ステンレス鋼。コーティングCVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形80°
正三角形 ネガティブタイプ インサート T9215
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状三角形
55°菱形 ネガチップ T9215
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°
55°菱形 ネガチップ T9225
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種鋼
正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼チップ形状三角形
55°菱形 ネガチップ T6215
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。用途被削材:ステンレス鋼。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングCVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°
チップ WNMG-SF
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷形状等辺不等角六角形寸法L(mm)8.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
チップ SNMG-SF
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷から5日以内出荷形状正方形寸法L(mm)12.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16逃げ角(度)0厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
チップ TNMG-SF
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷形状三角形穴付60°寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
80°菱形 ネガチップ T9205
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性に優れた材種です。高速切削において、優れた性能を発揮します。用途旋削加工用。内接円(mm)12.7厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ T9235
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。内接円(mm)12.7穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ T9205
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷耐摩耗性に優れた材種です。高速切削において、優れた性能を発揮します。用途旋削加工用。内接円(mm)12.7厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ T9235
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から9日以内出荷強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-SF
タンガロイ¥9,398~税込¥10,338~1箱(10個)3日以内出荷形状六角形穴付80°寸法S(mm)4.76コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
チップ VNMG-SF
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形穴付35°寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
チップ CNMG-SF
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形穴付80度寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
チップ DNMG-SF
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)3日以内出荷形状ひし形穴付55度寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
チップ WNMG-SF
タンガロイ¥9,398税込¥10,3381箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
チップ CNMG-SF
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷形状ひし形80度寸法L(mm)12.90寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
チップ SNMG-SF
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形穴付55度寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
チップ VNMG-SF
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形80度寸法L(mm)16.60寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45