カテゴリ

  • 切削工具(79)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • モノタロウ(1)
  • YAGEO(99)
  • OSG(オーエスジー)(87)
  • メディアカバーマーケット(68)
  • フェリック(55)
  • スバル(51)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(33)
  • エスコ(25)
  • ヤマモトレーシング(24)
  • ミツビシ(23)
  • NSK(日本精工)(22)
  • 三菱ふそう(22)
  • ニッサン(19)
  • 京セラ(16)
  • タジマツール(TJMデザイン)(13)
  • 日本スプリュー(13)
  • ホンダ(12)
  • 日本トラストテクノロジー(11)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(64)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sft」の検索結果

関連キーワード
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超多刃PCD フライスカッタ タングスピードミル(部品) タンガロイ

    超多刃PCD フライスカッタ タングスピードミル(部品)

    タンガロイ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    超多刃仕様のPCDカッタで、非鉄金属の高能率加工に最適。 ボディには軸方向の振れ調整機構が組み込まれており、仕上げ加工にも対応。 多様なインサート形状を標準設定しており、多様な用途に対応。 アルミと鋼のハイブリット設計でボディの軽量化を実現。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPMT-PSF タンガロイ

    チップ TPMT-PSF

    タンガロイ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ WNMG-TSF タンガロイ

    チップ WNMG-TSF

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ VNMG-TSF タンガロイ

    チップ VNMG-TSF

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ TNMG-TSF タンガロイ

    チップ TNMG-TSF

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ切削
  • 80°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ

    80°菱形 ネガチップ T9225

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
  • チップ CNMG-TSF タンガロイ

    チップ CNMG-TSF

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ切削
  • チップ DNMG-TSF タンガロイ

    チップ DNMG-TSF

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ SNMG-TSF タンガロイ

    チップ SNMG-TSF

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 80°菱形 ネガチップ T9215 タンガロイ

    80°菱形 ネガチップ T9215

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°
  • 55°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T9225

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。コーティングCVD適合被削材種チップ形状ひし形55°
  • 正方形 ネガチップ T9225 タンガロイ

    正方形 ネガチップ T9225

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。コーティングCVD適合被削材種チップ形状正方形
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート T9215 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート T9215

    タンガロイ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
  • 正方形 ネガチップ T9215 タンガロイ

    正方形 ネガチップ T9215

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状正方形
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート T9215 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート T9215

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
  • 六角形 ネガティブタイプ WNインサート T9215 タンガロイ

    六角形 ネガティブタイプ WNインサート T9215

    タンガロイ
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
  • 80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート T9215 タンガロイ

    80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート T9215

    タンガロイ
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
  • 80°菱形 ネガチップ T6215 タンガロイ

    80°菱形 ネガチップ T6215

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
    用途被削材:ステンレス鋼。コーティングCVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形80°
  • 正三角形 ネガティブタイプ インサート T9215 タンガロイ

    正三角形 ネガティブタイプ インサート T9215

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状三角形
  • 55°菱形 ネガチップ T9215 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T9215

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°
  • 55°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T9225

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
  • 正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225 タンガロイ

    正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。コーティングCVD適合被削材種チップ形状三角形
  • 55°菱形 ネガチップ T6215 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T6215

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
    用途被削材:ステンレス鋼。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングCVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°
  • チップ WNMG-SF タンガロイ

    チップ WNMG-SF

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状等辺不等角六角形寸法L(mm)8.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
  • チップ SNMG-SF タンガロイ

    チップ SNMG-SF

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状正方形寸法L(mm)12.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16逃げ角(度)0厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
  • 80°菱形 ネガチップ T9205 タンガロイ

    80°菱形 ネガチップ T9205

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性に優れた材種です。高速切削において、優れた性能を発揮します。
    用途旋削加工用。内接円(mm)12.7厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°菱形 ネガチップ T9235 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T9235

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
    用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。内接円(mm)12.7穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°菱形 ネガチップ T9205 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T9205

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた材種です。高速切削において、優れた性能を発揮します。
    用途旋削加工用。内接円(mm)12.7厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ネガチップ T9235 タンガロイ

    80°菱形 ネガチップ T9235

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
    用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNMG-SF タンガロイ

    チップ SNMG-SF

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形穴付55度寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
  • チップ TNMG-SF タンガロイ

    チップ TNMG-SF

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状三角形穴付60°寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
  • チップ VNMG-SF タンガロイ

    チップ VNMG-SF

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形80度寸法L(mm)16.60寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
  • チップ WNMG-SF タンガロイ

    チップ WNMG-SF

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状六角形穴付80°寸法S(mm)4.76コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
  • チップ VNMG-SF タンガロイ

    チップ VNMG-SF

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形穴付35°寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
  • チップ CNMG-SF タンガロイ

    チップ CNMG-SF

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形穴付80度寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
  • チップ DNMG-SF タンガロイ

    チップ DNMG-SF

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形穴付55度寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
  • チップ WNMG-SF タンガロイ

    チップ WNMG-SF

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
  • チップ CNMG-SF タンガロイ

    チップ CNMG-SF

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形80度寸法L(mm)12.90寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
  • チップ WNMG-TSF タンガロイ

    チップ WNMG-TSF

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DPMT-TSF タンガロイ

    チップ DPMT-TSF

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    最大送り(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.1