カテゴリ

  • 切削工具(59)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • 住友電工ハードメタル(67)
  • 京セラ(60)
  • 三菱マテリアル(31)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(16)
  • イスカル(14)
  • ケナメタル(13)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
  • ワルター(12)
  • 住友電気工業(5)
  • SANDVIK(4)
  • サンドビック(1)
  • 株洲工具(1)
  • テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(53)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「snmg120408」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ SNMG タンガロイ

    チップ SNMG

    タンガロイ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削
  • チップ SNMG タンガロイ

    チップ SNMG

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~6送りf(mm/rev)0.2~0.4
  • チップ SNMG-SM タンガロイ

    チップ SNMG-SM

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
  • チップ SNMG-TSF タンガロイ

    チップ SNMG-TSF

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ SNMG-TM タンガロイ

    チップ SNMG-TM

    タンガロイ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削
  • チップ SNMG-SA タンガロイ

    チップ SNMG-SA

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNMGR/L-S タンガロイ

    チップ SNMGR/L-S

    タンガロイ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削
  • チップ SNMG-SS タンガロイ

    チップ SNMG-SS

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ SNMG タンガロイ

    チップ SNMG

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T505寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • ネガ、M級、正方形インサート、精密仕上げ用 タンガロイ

    ネガ、M級、正方形インサート、精密仕上げ用

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76
  • チップ SNMG-SS タンガロイ

    チップ SNMG-SS

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正方形寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.08~0.2
  • チップ SNMG-SA タンガロイ

    チップ SNMG-SA

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正方形寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)1~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.4
  • チップ SNMG-TSF タンガロイ

    チップ SNMG-TSF

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ SNMG-HMM タンガロイ

    チップ SNMG-HMM

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面仕様(材質の特長)難削材加工用PVD材種、(ブレーカ)HMM形 難削材加工用ブレーカ付き 仕上げ~中切削用適合旋削加工用M級ネガチップ材質AH905形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無あり穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 正方形 ネガチップ T9215 タンガロイ

    正方形 ネガチップ T9215

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。材質CVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状正方形
  • チップ SNMG-CM タンガロイ

    チップ SNMG-CM

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T505寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 正方形 ネガチップ T9225 タンガロイ

    正方形 ネガチップ T9225

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。材質CVDコーティング適合被削材種チップ形状正方形
  • 正方形 ネガチップ T6215 タンガロイ

    正方形 ネガチップ T6215

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
    用途被削材:ステンレス鋼。トラスコ品番362-7699適合被削材種ステンレス鋼チップ形状正方形厚さS(mm)4.76
  • 正方形 ネガチップ AH905 タンガロイ

    正方形 ネガチップ AH905

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
    用途被削材:難削材。材質PVDコーティング切刃長さ(mm)12.7内接円(mm)12.7適合被削材種難削材チップ形状正方形厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 正方形 ネガチップ AH6235 タンガロイ

    正方形 ネガチップ AH6235

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼。トラスコ品番362-6116適合被削材種ステンレス鋼チップ形状正方形厚さS(mm)4.76
  • ネガ、M級、正方形インサート、中切削用 タンガロイ

    ネガ、M級、正方形インサート、中切削用

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削
  • チップ SNMG-CH タンガロイ

    チップ SNMG-CH

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面仕様(材質の特長)鋳鉄加工用CVD材種、(ブレーカ)CH形 中~重切削用ブレーカ付き適合旋削加工用M級ネガチップ形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNMG-CM タンガロイ

    チップ SNMG-CM

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    L12.7S4.76D15.16RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNMG-SF タンガロイ

    チップ SNMG-SF

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形穴付55度寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
  • チップ SNMG-33 タンガロイ

    チップ SNMG-33

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削
  • チップ SNMG-CM タンガロイ

    チップ SNMG-CM

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNMG-CF タンガロイ

    チップ SNMG-CF

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面仕様(材質の特長)鋳鉄加工用CVD材種、(ブレーカ)CF形 仕上げ加工用ブレーカ付き適合旋削加工用M級ネガチップ形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無あり穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 正方形 ネガチップ AH6225 タンガロイ

    正方形 ネガチップ AH6225

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼。トラスコ品番271-2887適合被削材種ステンレス鋼チップ形状正方形厚さS(mm)4.76
  • チップ SNMG-11 タンガロイ

    チップ SNMG-11

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SNMG-PM タンガロイ

    チップ SNMG-PM

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法IC(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNMG-NS タンガロイ

    チップ SNMG-NS

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ切削
  • チップ SNMG-TA タンガロイ

    チップ SNMG-TA

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNMG-AS タンガロイ

    チップ SNMG-AS

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途低切込み高送り
  • チップ SNMG-ZM タンガロイ

    チップ SNMG-ZM

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76
  • チップ SNMG-SF タンガロイ

    チップ SNMG-SF

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状正方形寸法L(mm)12.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16逃げ角(度)0厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
  • チップ SNMG-ZM タンガロイ

    チップ SNMG-ZM

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ~中切削RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNMG-TH タンガロイ

    チップ SNMG-TH

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ネガ、M級、正方形インサート、仕上げ用 タンガロイ

    ネガ、M級、正方形インサート、仕上げ用

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ切削
  • チップ SNMG-SM タンガロイ

    チップ SNMG-SM

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形寸法L(mm)12.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16逃げ角(度)0厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5
  • チップ SNMG-PS タンガロイ

    チップ SNMG-PS

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法IC(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応