カテゴリ

  • 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • Acer(エイサー)(7)
  • BIG DAISHOWA(10)
  • Dynabook(32)
  • TRUSCO(31)
  • VAIO(15)
  • ぺんてる(アストラム)(10)
  • イスカル(4)
  • カイザー(5)
  • ケナメタル(6)
  • サンドビック(45)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(5)
  • テクノ販売(7)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(12)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(13)
  • ワルター(13)
  • 三菱マテリアル(5)
  • 京セラ(23)
  • 住友電工ハードメタル(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcg」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TCGT-R/L タンガロイ

    チップ TCGT-R/L

    タンガロイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)8.2内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TCGT-AL タンガロイ

    チップ TCGT-AL

    タンガロイ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質KS05F形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TCP18R/L タンガロイ

    チップ TCP18R/L

    タンガロイ
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    好評発売中の「TetraMiniCut」シリーズに、インサート 49 アイテムを拡充する。 自動旋盤加工に最適な「TCP ブレーカ」に、最大溝深さ 3.5mm、コーナ R0.05 のアイテムを追加。 自動車部品や一般部品加工に最適な汎用「TCG ブレーカ」を拡充。 欠け、塑性変形に強い溝入れ専用材種「AH7025」を新たに設定。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TCGTR/L-J10 タンガロイ

    チップ TCGTR/L-J10

    タンガロイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 三角形 ポジティブタイプ TCインサート SH725 タンガロイ

    三角形 ポジティブタイプ TCインサート SH725

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
    材質被削材:鋼、ステンレス鋼適合被削材種鋼、ステンレス鋼チップ形状正三角形材種SH725
  • チップ TCGTR/L-J08 タンガロイ

    チップ TCGTR/L-J08

    タンガロイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)2.38
  • チップ TCGT-MJ タンガロイ

    チップ TCGT-MJ

    タンガロイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)6.35逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TCGT-01 タンガロイ

    チップ TCGT-01

    タンガロイ
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • 三角形 ポジティブタイプ TCインサート SH725 タンガロイ

    三角形 ポジティブタイプ TCインサート SH725

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼。材質本体:超硬合金適合被削材種鋼、ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TCGT-SS タンガロイ

    チップ TCGT-SS

    タンガロイ
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TCGTR/L-W15 タンガロイ

    チップ TCGTR/L-W15

    タンガロイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TCGT-JS タンガロイ

    チップ TCGT-JS

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角形 ポジティブタイプ TCインサート SH730 タンガロイ

    三角形 ポジティブタイプ TCインサート SH730

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角形 ポジティブタイプ TCインサート AH725 タンガロイ

    三角形 ポジティブタイプ TCインサート AH725

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
チップカテゴリ