カテゴリ

  • 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • 三菱マテリアル(24)
  • サンドビック(23)
  • イスカル(13)
  • 京セラ(9)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • ワルター(7)
  • ケナメタル(6)
  • SANDVIK(3)
  • 三菱(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • BONDHUS(1)
  • Strong Tool(1)
  • 大洋ツール(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
  • テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcmt 16」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TCMT-PM タンガロイチップ TCMT-PMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TCMT-PS タンガロイチップ TCMT-PSタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-23 タンガロイチップ TCMT-23タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
三角形 ポジティブタイプ TCインサート T9225 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TCインサート T9225タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。トラスコ品番208-4815材質CVDコーティング適合被削材種
チップ TCMT-PS タンガロイチップ TCMT-PSタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法RE(mm)0.2寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4形状正三角形
転削用KM級 被削材(鋼、ステンレス鋼) タンガロイ転削用KM級 被削材(鋼、ステンレス鋼)タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
高い耐欠損性を誇ります。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。トラスコ品番859-5828材質PVDコーティング切刃長さ(mm)L:16コーティングPVDコーナー半径(mm)RE:2適合被削材種鋼、ステンレス鋼チップ形状正三角形厚さS(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-24 タンガロイチップ TCMT-24タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TCMT-PSS タンガロイチップ TCMT-PSSタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TCMT-TSF タンガロイチップ TCMT-TSFタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-PSF タンガロイチップ TCMT-PSFタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TCMT-CM タンガロイチップ TCMT-CMタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
転削用KM級 タンガロイ転削用KM級タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。トラスコ品番859-5827材質PVDコーティング切刃長さ(mm)L:16コーティングPVDコーナー半径(mm)RE:2適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状正三角形厚さS(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
三角形 ポジティブタイプ TCインサート T5115 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TCインサート T5115タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-TM タンガロイチップ TCMT-TMタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-NMJ タンガロイチップ TCMT-NMJタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)6.35逃げ角(度)7コーナー半径(mm)2.0穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
鍋 16cm特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 鍋 16cm