カテゴリ
- 切削工具(18)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- ケナメタル(1)
- サンドビック(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「tcmt110304」の検索結果

三角形 ポジティブタイプ TCインサート T5115
タンガロイ¥9,498税込¥10,4481箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-CM
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)3日以内出荷材質T5115形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-TM
タンガロイ¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-PSS
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TCMT-PSF
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TCMT-DIA
タンガロイ¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷材質DX120形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-TSF
タンガロイ¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-PSF
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)3日以内出荷寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
チップ TCMT-PSS
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)3日以内出荷寸法ap(mm)(max)2、(min)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
チップ TCMT-PM
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)5日以内出荷材質T6215形状三角形穴つき60°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.15~0.3
PCDチップ TCMT-DIA
タンガロイ¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷材質DX110寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8寸法LE(mm)2.2コーナー数1寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~1送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)6.35
チップ TCMT-PM
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)5日以内出荷材質AH6235形状三角形穴つき60°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.15~0.3
チップ TCMT-PS
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)5日以内出荷材質AH6235形状三角形穴つき60°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ TCMT-PM
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)5日以内出荷材質AH6225形状三角形穴つき60°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.15~0.3
チップ TCMT-PS
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)5日以内出荷材質AH6225形状三角形穴つき60°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3