カテゴリ
- 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- モノタロウ(2)
- サンドビック(8)
- 三菱マテリアル(7)
- 京セラ(3)
- ケナメタル(2)
- ワルター(2)
- イスカル(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「tnmg 1103」の検索結果

正三角形 ネガティブタイプ インサート T9215
タンガロイ¥8,898税込¥9,7881箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状三角形
正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225
タンガロイ¥8,598税込¥9,4581箱(10個)当日出荷から翌々日出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼チップ形状三角形
チップ TNMG-TM
タンガロイ¥8,398税込¥9,2381箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
正三角形 ネガティブタイプ インサート T5105
タンガロイ¥8,398税込¥9,2381箱(10個)翌々日出荷高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-7023切刃長さ(mm)11内接円(mm)6.35コーティングCVDコーナーR(mm)0.4適合被削材種鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)3.18穴径(mm)2.26RoHS指令(10物質対応)対応
正三角形 ネガティブタイプ インサート T5115
タンガロイ¥8,398税込¥9,2381箱(10個)9日以内出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番706-6236切刃長さ(mm)11内接円(mm)6.35コーティングCVDコーナーR(mm)0.4適合被削材種鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)3.18穴径(mm)2.26RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-11
タンガロイ¥5,998税込¥6,5981箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-TM
タンガロイ¥8,398税込¥9,2381箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中切削