カテゴリ
- 切削工具(69)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- モノタロウ(1)
- 京セラ(98)
- 住友電工ハードメタル(62)
- 三菱マテリアル(58)
- イスカル(21)
- セコ・ツールズ・ジャパン(20)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(18)
- サンドビック(17)
- ワルター(16)
- ケナメタル(15)
- 住友電気工業(5)
- SANDVIK(3)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 株洲工具(1)
- テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(65)
「tnmg16040」の検索結果

チップ TNMGR/L-S
タンガロイ(9件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
正三角形 ネガティブタイプ インサート T9215
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。材質CVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状三角形
正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から翌日出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。材質CVDコーティング適合被削材種鋼チップ形状三角形厚さS(mm)4.76
正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。材質CVDコーティング適合被削材種鋼チップ形状三角形
正三角形 ネガティブタイプ インサート T5125
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷突発的な欠損を起こしにくい強靭な材種です。用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング切刃長さ(mm)16.5内接円(mm)9.525適合被削材種鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-TM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中切削
チップ TNMG-TM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
チップ TNMGR/L-S
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)1~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2~0.4
正三角形 ネガティブタイプ インサート AH110
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性を実現します。用途被削材:鋼、鋳鉄、難削材。材質PVDコーティング切刃長さ(mm)16.5内接円(mm)9.525適合被削材種鋼、鋳鉄、難削材チップ形状三角形厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-11
タンガロイ¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ネガ、M級、正三角形インサート、仕上げ用
タンガロイ¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ切削
チップ TNMG-TSF
タンガロイ¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ切削
チップ TNMG-27
タンガロイ¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ~中切削
チップ TNMG-SM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷寸法ap(mm)0.5~4寸法D1(mm)3.81寸法ft(mm)0.2~0.5寸法IC(mm)9.525寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76形状正三角形RoHS指令(10物質対応)対応
正三角形 ネガティブタイプ インサート T9205
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷耐摩耗性に優れた材種です。高速切削において、優れた性能を発揮します。用途旋削加工用。トラスコ品番223-8499切刃長さ(mm)16.5内接円(mm)9.525コーナーR(mm)0.4適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-CM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
正三角形 ネガティブタイプ インサート T9235
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。トラスコ品番226-0387切刃長さ(mm)16.5内接円(mm)9.525コーナーR(mm)0.4適合被削材種鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-SF
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.8~2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05~0.45
チップ TNMG-SM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形寸法L(mm)16.50寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5
チップ TNMG-HMM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面仕様(材質の特長)難削材加工用PVD材種、(ブレーカ)HMM形 難削材加工用ブレーカ付き 仕上げ~中切削用適合旋削加工用M級ネガチップ材質AH905形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)16.5穴の有無あり穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
正三角形 ネガティブタイプ インサート NS9530
タンガロイ¥8,898税込¥9,7881箱(10個)当日出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。トラスコ品番706-6660材質サーメット切刃長さ(mm)16.5表面処理AH120(PVDコーティング)、AH725(PVDコーティング)、T6120(CVDコーティング)、T9125(CVDコーティング)、NS520(サーメット)、NS9530(サーメット)、GT9530(サーメット)内接円(mm)9.525コーナーR(mm)0.4適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
正三角形 ネガティブタイプ インサート AH905
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。用途被削材:難削材。材質PVDコーティング切刃長さ(mm)16.5内接円(mm)9.525適合被削材種難削材チップ形状三角形厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-33
タンガロイ¥9,598税込¥10,5581箱(10個)3日以内出荷から12日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中切削逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴形状正三角形60°
チップ TNMG-SF
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷形状三角形穴付60°寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
ネガ、M級、正三角形インサート、中切削用
タンガロイ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中切削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMGR/L-S
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷材質T9215寸法L(mm)16.50寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)1.00~4.00寸法ft(mm)0.20~0.40RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-CM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法ap(mm)(min)1、(max)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(min)0.1、(max)0.5
チップ TNMG-28
タンガロイ¥9,598税込¥10,5581箱(10個)3日以内出荷非鉄金属の旋削加工で、優れた安定加工と高生産性を実現するトータルソリューション用途仕上げ~中切削材質KS05F寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(Φmm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ TNMG-SF
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形寸法L(mm)16.50寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45