カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- 住友電工ハードメタル(30)
- 京セラ(15)
- ワルター(3)
- ケナメタル(2)
- イスカル(1)
- 北川鉄工所(1)
- PGA(1)
- 富士元工業(1)
- 三菱マテリアル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「tpgt」の検索結果
特価

チップ TPGT-SS
タンガロイ¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPGT-01
タンガロイ¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ 3QP-TPGT-HP
タンガロイ¥25,980税込¥28,5781ケース(2個)4日以内出荷焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ 切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、 切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する 切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変 形とびびりの発生を抑圧 ワイパー付き HP チップブレーカインサート は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処 理を実現材質BXM10厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)3.4内接円直径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGTR/L-W15
タンガロイ(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
三角形 ポジティブタイプ TPインサート SH730
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
三角形 ポジティブタイプ TPインサート GT9530
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応