カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「tpgw130304」の検索結果

チップ TPGW
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ 3QP-TPGW
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781ケース(2個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
三角形 ポジティブタイプ TPインサート BX360
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(2個)当日出荷焼入れ鋼汎用加工用材種です。用途被削材:高硬度材。トラスコ品番825-3958タイプ連続加工、 弱断続加工穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:3.7ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種高硬度材チップ形状正三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:11
チップ TPGW-DIA
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応