カテゴリ

  • 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • 京セラ(30)
  • サンドビック(16)
  • 住友電工ハードメタル(12)
  • イスカル(10)
  • 三菱マテリアル(9)
  • ツヨロン(藤井電工)(4)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(4)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • スリーライン(2)
  • VAIO(2)
  • TRUSCO(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • ティーエフサービス(1)
  • テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpm-r」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TPMR-PS タンガロイ

    チップ TPMR-PS

    タンガロイ
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形寸法S(mm)3.18寸法RE(mm)0.4寸法IC(mm)6.35
  • チップ TPMR-24 タンガロイ

    チップ TPMR-24

    タンガロイ
    5,598税込6,158
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ TPMR-23 タンガロイ

    チップ TPMR-23

    タンガロイ(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • 三角形 ポジティブタイプ TPインサート T5115 タンガロイ

    三角形 ポジティブタイプ TPインサート T5115

    タンガロイ
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPMR-CM タンガロイ

    チップ TPMR-CM

    タンガロイ
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T5115形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPMR-PS タンガロイ

    チップ TPMR-PS

    タンガロイ
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質T9225寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3
  • チップ TPKR/TPMR-MJ タンガロイ

    チップ TPKR/TPMR-MJ

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 縦インサート型直角肩加工用カッタ TPM16-SA タンガロイ

    縦インサート型直角肩加工用カッタ TPM16-SA

    タンガロイ
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
    寸法LF(mm)63エアー穴なしRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLMMU160908PNER-MJ寸法APMX(mm)15.1寸法CBDP(mm)38
  • 直角肩加工用カッタ TPM16-SA タンガロイ

    直角肩加工用カッタ TPM16-SA

    タンガロイ
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
    質量(kg)4.37寸法b(mm)9寸法LF(mm)63エアー穴なしRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)160適合インサートLMMU160908PNER-MJ寸法DCONMS(mm)40寸法APMX(mm)15.1寸法DCSFMS(mm)100寸法CBDP(mm)29寸法KWW(mm)16.4寸法CICT(mm)8FIG2
  • ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPM11,16 タンガロイ

    ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPM11,16

    タンガロイ
    95,980税込105,578
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)1寸法b(mm)6寸法LF(mm)50エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)80適合インサートLMMU110708PNER-MJ寸法DCONMS(mm)25.4寸法APMX(mm)9.7寸法DCSFMS(mm)46寸法CBDP(mm)26寸法KWW(mm)9.5寸法KAPR(°)90寸法CICT(mm)9
関連キーワード
tpm 8特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tpm 8